co2 ノズルのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
315件の「co2 ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヘン ノズル」、「ネルタックス」、「半自動 ノズル セラミック」などの商品も取り扱っております。



細径ノズル ダイヘンランキング4位
1本ほか
2,598税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


1箱(5個)
3,898税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

全長(mm)45適合ワイヤソリッド板厚・材質薄板~厚板・軟鋼溶接ハンドロボット仕様Nタイプ
1パック(10個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1箱(10本)
6,998税込7,698
当日出荷

1箱(10個)ほか
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
タイプNノズル電流(A)500全長(mm)88質量(g/個)150適合トーチN(箱)ブルー取付外径(Φmm)25
1箱(5個)
4,998税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)180/200取付外径(Φmm)19適合N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)適合機種CSL-18、20適合電流(A)350A
1本ほか
879税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ダイヘン純正部品です。 他社メーカー溶接トーチにも使えます。
トラスコ品番306-0284種別ノズルNo.8絶縁付(シリコンガラス)全長(mm)75.5質量(g)30内径(Φmm)13外径(Φmm)19適合電流(A)200主な適合トーチWTCX-1801、WTCX-2001、WTCMX-2001、WT1800-SD、WT2000-SD、WT2000-MD、WTA180-SD
1箱(5個)
4,498税込4,948
当日出荷

高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様Nタイプ
1本
34,980税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


適合-トラスコ品番818-5981種別0.6~1.2Φ用部品名称トーチ共端テーパノズル(0.6~1.2Φ用)サイズ(mm)35×115×25
1個
899税込989
当日出荷

1箱(10本)
17,980税込19,778
当日出荷

CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)69タイプNタイプ。ロングチップチップ先端外径(mm)4主な適合トーチ松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,580税込8,338
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本ほか
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)350適合トーチD全長(mm)70適合電流(A)350A取付外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)