cobライトのおすすめ人気ランキング

2026/01/15更新
344件の「cobライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDライト COB」、「カラビナライト」、「led小型ライト」などの商品も取り扱っております。
手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質 正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g) 45 消費電力(W) 6 電源 Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵) 電球(W) 6、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×20×61 フック フック 充電時間(時間) 2 設置場所 屋内 アズワン品番 65-0295-50 マグネット 強力マグネット 明るさ(Lm) 強:500、中:350、弱:140 USBタイプ type-C 電球の種類 LED 充放電回数(回) 500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品 カラビナ 質量(g) 約38(電池除く、カラビナ含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 46×83×28(カラビナ除く、最大値) 光源 白色COBLED×1灯 連続点灯時間 HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時) 電球の種類 LED
1個
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。 クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。 手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類 LED 仕様 180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵) 付属品 二重リング 材質 ADC12、ABS、PC、PA6 寸法(mm) 107×42×28 ブラック 質量(g) 100(電池含まず) 光源 3W COB LED 使用電池 単4電池×3本※商品には付属しておりません。 モード HIGH/LOW/OFF 明るさ(Lm) 280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB充電式(Type-Cケーブル付属)。 色々なツールが使えます。・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです。 ブースターモードでより明るく。 ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります。 広範囲を照らす。 ・COBなので広範囲を照らせます
仕様 光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間 付属品 充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm) 電源 リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g) 約42 保護等級 IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)45×61×21 充電時間(時間) 約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能 明るさ(Lm) ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250 定格入力 DC5V 0.6A(最大) 電球の種類 LED(交換不可)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

明るさ2段階、ストロボモード搭載の小型ワークライトです。カラビナ、スタンド、底面マグネット、三脚用ネジ穴搭載で多くのシーンで活躍します。栓抜き付き
用途作業、アウトドアなど 電球の種類 LED フック カラビナ型 材質 アルミニウム合金 明るさ(Lm) 500 点灯方式 強モード→弱モード→ストロボモード インターフェイス USB Type-C 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×61×20 質量(g) 45 使用電池 リチウムイオン電池3.7V/500mAh マグネット 底面マグネット
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

小型なのに凄い明るさ。 暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。 充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所 屋内外兼用 保護等級 IP65 マグネット フック/マグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×24×72 質量(g) 45 明るさ(Lm) 100/350/650 電池寿命(時間) 1/1.5/3/5 バッテリー リチウムイオン電池3.7V/500mAh 充電時間(時間) 2 USBタイプ Type-C 消費電力(W) 6 寿命 設計寿命4万時間 取扱説明書 (2.39MB) 電球の種類 LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

明るさ調整2段階(1000Lm/400Lm)。 作業時に便利な スタンド底部にマグネット付き。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途作業用のライトとして 材質 ABS+PC 質量(g) 約380(電池含まず) 消費電力(W) 15 全光束(Lm) 強:1000、弱:400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 172.2×127.3×46.5 発光色 昼光色 光源 COB LEDチップ×1 角度調整範囲 前後180° 使用電池 乾電池 単3電池×4本(別売) 点灯方式 強/弱/SOS(3モード) 照射角 120°(広角) 防水保護等級 IPX3 取扱説明書 (1.0MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 強:約3、弱:約7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他 背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック 付属品 USB-TypeCケーブル 材質 ABS樹脂、アルミニウム、シリコン 長さ(mm) 60 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×21×60 点灯方式 4モード数 光束(Lm) (最大)500 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1台
999 税込1,099
当日出荷

2つの発光部で強い明るさ。 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる。 無段階に明るさ調整が可能。 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える。 USB充電式(Type-Cポート搭載)
仕様 光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間 付属品 充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm) 電源 リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g) 約70 保護等級 IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)47×72×27 充電時間(時間) 約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能 明るさ(Lm) ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400 定格入力 DC5V 1.0A(最大) 電球の種類 LED(交換不可)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


多彩な設置方法と自由にできる角度調節で暗所作業に適した照明環境が作れます。クローゼットやガレージなど、電源を確保しにくい場所の常設ライトに。強力マグネットで、金属面にしっかり設置。運転時のアクシデントにも対応できる直立型。アウトドアや災害緊急時の証明にも役立ちます。LEDは狭い範囲しか照らせないが、COBは広角度に超明るい。
用途クローゼット、ガレージ、アウトドアや災害緊急時の照明等 仕様 面発光でムラなく照らす タイプ 直立型 使用電池 単3電池×3本 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 230×57×45 明るさ(Lm) 約170 明るさ 3段階:LED/COB(強/弱) 連続点灯時間(時間) 約5
1個
499 税込549
翌々日出荷

選ぶなら強さと明るさ。 充電&バッテリー残量がひと目でわかる! バッテリー残量がひと目でわかるバッテリーインジケーター搭載! 充電中・充電満了時もランプでお知らせします。 より使いやすく進化した多機能ライト! 角度自由自在で使いやすさ抜群! 前後左右のフレキシブルな形状があらゆるシーンに対応! 折りたたみ式の便利なフック 落下衝撃に強い! 握りやすい形状と落下衝撃に強い特殊ラバーコーティング採用 W強力マグネットでどこでもピタッ! 底面と背面に強力マグネット付
電球の種類 LED 保護等級 IP65 消費電力(W) COBストリップライト6(本体)/3(上部) マグネット フック 明るさ(Lm) 本体LED:100%=600、50%=300、上部LED:160 色温度(K) 本体LED:6400 材質 ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート 連続点灯時間(時間) 本体LED:100%=2.3、50%=4.5、上部LED:4 電池 リチウムイオン バッテリー容量(mAh) 2600 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 2.5 寸法(mm) 229×52×40 質量(g) 271 付属品 専用AC 電源アダプター5V1A
1本
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能COBライトです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど 電池 リチウムイオン電池3.7V / 500mAh 充電時間(時間) 2 点灯時間(時間) 1(500lm時) 点灯方式 (昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ 材質 アルミニウム合金、合成樹脂 インターフェース USB Type-C 質量(g) 約43 電球の種類 LED 充放電回数(回) 500 フック カラビナ式 付属品 USBケーブル(C to A) 30cm 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×83×25 明るさ(Lm) 最大500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

マグネット・スタンド・カラビナフックでどこでも簡単取り付け。最高光束250lm(ブースターモード時)。4段階切替(強・弱・点滅)、長押しでブースターモード
付属品 Type-Cケーブル、保証書 電源 リチウムポリマー 充電時間(分) 約20 バッテリー容量(mAh) 120 光束(Lm) 約250 点灯時間 約2時間(強モード時)
1個
569 税込626
当日出荷

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 全光束(Lm) 150-75 材質 本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g) 60(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 690×400×440 保護等級 IPX3 光源 3W COB LED 使用電池 単四電池×3(別売) 点灯方式 強/弱/点滅 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 75~150 照射角 107.8度 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級 IP-X3 照射距離(m) 約22 取扱説明書 (1.6MB) 電球の種類 LED
1台
599 税込659
当日出荷

便利なカラビナタイプ 点灯モード3タイプ
用途鍵類に付けておけば、暗い場所でも鍵穴や手元を照らせて便利 電球の種類 LED 電源 コイン型リチウム電池CR2032×2個(別売) 全光束(Lm) 最大約48(HIGH)/約12(LOW) 使用電球 白色LED(交換不可) 電池寿命(時間) 連続約2.5(HIGH)/連続約5(LOW) 使用環境温度(℃) 5~40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×15×80 質量(g) 22(電池含まず) イエロー アズワン品番 64-4077-47
1個
589 税込648
当日出荷

Bikeguy (バイクガイ)COBリアライト
明るさだけでなく、形でもアピールできる斬新なデザインのリアライト。25gと軽量で、20ルーメンの明るさと雨でも安心して使える実用性に加え、夜のサイクリング時に付けている事や見られている事自体を楽しめるという遊び心を兼ねそろえている。長短2種類のベルクロバンドが付属しているので、エアロシートポストを含め周囲長200mmまでのシートポストに取り付けられる。点灯72時間、点滅84時間。作動にはCR2032電池が2個必要。
用途シートポスト用リアライト
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g) 約161(乾電池別) 全光束(Lm) 約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース) ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)56×47×215(フック収納時) 連続使用時間(時間) 約10(側部)、約28(端部) 光源 LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色 使用電源 単3形乾電池×3本 フック 照度(Lux) 約115(側部)、約58(端部) マグネット 取扱説明書 (1.24MB) 電球の種類 LED
1個
979 税込1,077
欠品中

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品 カラビナ 質量(g) 約22(電池除く、カラビナ含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×73×23(カラビナ除く、最大値) 連続点灯時間 HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間 電球の種類 LED
1個
730 税込803
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
用途作業現場や夜間の整備作業に 電球の種類 LED 防水性 IP54 付属品 充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ 材質 ナイロン6、アクリル樹脂 質量(g) 127 全光束(Lm) 600 光源 高輝度白色COBLED 色温度(K) 5500 電池 リチウムイオン(3.7V2200mAH) 充電電圧(V) AC100-240(50/60Hz) 径(Φ)×全長(mm) 28×215 充電時間(時間) 3.5~4 LED寿命(時間) 50000 充電出力電源(V) DC5 連続点灯時間(時間) 4(最大Lm時)
1本
6,698 税込7,368
当日出荷