cp-mg2134のおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
1件の「cp-mg2134」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン ゲージマニホールド」、「エアコン ガスチャージ」、「ロビネア マニホールド」などの商品も取り扱っております。
用途R-134a用 適合 CP-MG213N、CP-MGS203、CP-MGS203N、CP-MG313N、CP-MG2134、CP-MG3134 ねじ径 PT1/8 仕様 外気温度目盛付 対応冷媒種別 134a 危険物の類別 非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒 R134a 付属品 チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体) (マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm) 170×225 材質(ホース) 内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm) 約1410 ゲージ径(Φmm) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa) 0~3400(高圧側) 連成計(kPa) -100~1700(低圧側) 取扱説明書 (3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

用途HFC-134a〈ガス〉専用 セット内容 高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本 危険物の類別 非危険物
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用 接続口径 ホース側:1/4フレア オス 危険物の類別 非危険物
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
用途圧力測定 冷媒 R134a 適合 (ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA 取付ねじ NTP 1/8 表示圧力範囲(MPa) -0.1~1.7 危険物の類別 非危険物 ゲージ径(Φmm) 68
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。 対応冷媒種別 R134a 適合 HFC-134a(R134a)専用 ねじ径 (ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25 ホース長さ(mm) 約250 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
用途圧力測定 冷媒 R134a 適合 (ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA 取付ねじ NTP 1/8 表示圧力範囲(MPa) -0.1~1.7 危険物の類別 非危険物 ゲージ径(Φmm) 68
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式ー真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。
適合ガス HFC-134a 仕様 ・低圧T型ホースニップル M10用。・エアーパージニップル M12用。・真空ポンプホースニップル M10用。・高圧T型ホースニップル M12用 種別 3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×70×225 危険物の類別 非危険物
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガス HFC-134a 種別 2バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×55×225 危険物の類別 非危険物
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 80Φゲージ・サイトグラス付。 圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
用途R134a用 仕様 マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキン。ゲージ取付ネジ/1/8NPT。接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5。※ホースホルダ付。チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1 付属品 チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース 圧力計(MPa) -0.1~3.8 連成計(MPa) -0.1~1.8 危険物の類別 非危険物
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用 使用冷媒 R410A、R32 接続口径 (チャージホース)5/16フレア ホース長さ(mm) 約920 圧力計(MPa) -1~5.3(高圧側) 連成計(MPa) -1~3.8(低圧側) ゲージ径(Φmm) 80 付属品 チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース 材質(本体) (マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 材質(ホース) NBR 外寸(幅W×高さH)(mm) 120×230 取付ねじ 1/8NPT 接続ポート径 (マニホールドキット本体)5/16フレア 常用圧力(MPa) 5.5
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷

R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用 圧力範囲(MPa) -0.1~1.8 取付ネジ径 (ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm) 80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用 仕様 マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキン。ゲージ取付ネジ/1/8NPT。接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5。※ホースホルダ付 圧力計(MPa) -0.1~3.8 連成計(MPa) -0.1~1.8
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

セット内容 ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点 種別 3バルブ方式 寸法(mm) ツールボックス:約340×466×70 タイプ 3バルブ方式 適合ガス HFC-134a 危険物の類別 非危険物
1セット
65,980 税込72,578
当日出荷

エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。
用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。 電源(V) AC100 到達真空度 15ミクロン 接続口径 1/4フレア 質量(kg) 約4.8 周波数(Hz) 50/60 方式 (ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 240×93×200 モーター出力(W) 180 排気量(L/min) 42/52 L/min(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL) 230(封入) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.3MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

用途HFC-134a〈ガス〉専用 接続形状 60°L型虫押しナシ/Sストレート 危険物の類別 非危険物
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。
用途R134a、R404A用 圧力範囲(MPa) -0.1~3.8 取付ネジ径 (ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm) 80
1個
2,598 税込2,858
当日出荷