ctc31のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
86件の「ctc31」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 配線 ブッシング」、「フレキ 16」、「E31ボックスコネクタ」などの商品も取り扱っております。
電線管用タップ SKCランキング1位
1個
8,998税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ランキング2位
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS溝数4規格JIS山数16タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTC:薄鋼電線管ねじ食付5P
1本
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ランキング3位
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所ランキング4位
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
329税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
1個ほか
70税込77
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
349税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

薄鋼ねじのスッキリ外観
用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
1個ほか
179税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1個
219税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
1個
439税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
1個
319税込351
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)



ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。
材質亜鉛合金製仕様ねじなし接続型
1個
449税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個
27税込30
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックスボックスコネクタです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
1個
449税込494
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ストレートカップリング
用途屋内用材質/仕上鋼/電気亜鉛めっき付属品インナーキャップタイプE仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60
1個
919税込1,011
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)