c型コネクタのおすすめ人気ランキング

2026/02/02更新
614件の「c型コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「C型スリーブ」、「圧着c型端子」、「C型端子」などの商品も取り扱っております。
T形コネクタ(分岐接続用) ニチフランキング1位
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用種類T形コネクタ
1袋(3個)ほか
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

C型コネクタ CKSシリーズ 恒和工業ランキング2位
銅線同士の分岐接続やジャンパー接続、開閉器と本線の接続などに使用します。
規格【電力会社規格適合】九州
1個
499税込549
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

舞台・スタジオ用C型接地埋込キャップ Panasonic(パナソニック)ランキング3位
ブラック耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式巻締端子式強度【端子部強度】1.2N・mのトルクで締付 【外かく押圧強度】600N 1分間 【コード引止部強度(コード張力除去強度】コ-ドと器具の間に引張荷重を加える:90N 1秒間 25回、コ-ドと器具より5cmの箇所を保持して押し込む:90N 1秒間 1回、コ-ド接続部のズレ2mm以下耐電圧(V)1250 1分間
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

C型コネクタ CCBシリーズ 恒和工業ランキング4位
1個
699税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


1個
1,370税込1,507
翌日出荷

ニチフ圧着工具
用途T形コネクタ全長(mm)240質量(g)470適合端子7、11、16mm2ハンドル色
1丁
24,980税込27,478
当日出荷

ブラック耐熱性100℃±3℃ 1時間放置絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下結線方式巻締端子式耐電圧(V)1250(1分間)
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RoHS対応品
種類T形コネクタ材質無酸素銅にすずメッキアズワン品番64-7867-22RoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)61~76
1個
555税込611
翌日出荷

1個
22,100税込24,310
翌日出荷

材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

RoHS10。。コネクタ内面に接続信頼性を高めるため、ディンプル又はセレーションを施しています。電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用種類T形コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
149税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。材質/仕上電気すずメッキ種類分岐接続用端子
1箱(100個)ほか
11,980税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他ダイスは、16号と共用。ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用トラスコ品番455-8855適合機種イズミ油圧工具種別T型コネクタ質量(kg)0.6
1個
29,980税込32,978
当日出荷

高圧ケーブル接続作業の能率と安全性の向上に主眼をおいて開発製造された信頼のおける圧縮工具で、より一層安全で使いやすくなっております。 早送り装置付なので作業が早い。 耐電圧ゴムカバー(20000V)使用。
付属品スチールケース最大出力(kN)78全長(mm)490質量(kg)3.6
1台
119,800税込131,780
4日以内出荷

暗闇で目立たない黒いOA用タップです。 舞台・劇場・撮影現場等で大変多く専門家の方々にご愛用いただいております。
用途舞台・劇場・撮影現場等仕様パイロットランプ、マグネット付定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
665税込732
翌日出荷

1個
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

泉精器製作所手動油圧式圧縮工具
付属品チールケース付全長(mm)610質量(kg)5.7適合範囲T形:T11~T365、6角:C12~C32公称出力(kN)118(12tf)
1台
219,800税込241,780
5日以内出荷

高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
1箱(10個)
2,398税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)