- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 南京錠・鍵
- dロックのおすすめ人気ランキング
dロックのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新5,313件の「dロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラビナ ロック 付き」、「嵌合固定台」、「ダイヤル カラビナロック」などの商品も取り扱っております。
アルミですので軽量です
ダイヤル錠
お好きな番号に設定できます
形状HMS型ロック機能あり
4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)寸法(mm)Φ6×600質量(g)115タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)600
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
真鍮製のボディなので丈夫です。
ロックダイヤル式材質(本体)真鍮材質(吊)鉄材質(本体)真鍮/(吊)鉄取扱説明書(0.6MB)
本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
NiteIzeスライドロックアルミカラビナー
軽量でカラーバリエーションも豊富なアルミカラビナーです。
シンプルな形状のD型カラビナーのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。
材質/仕上アルミニウム、ステンレス、プラスチック
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
日本緑十字社どあロックガード(ダイヤルタイプ)
ダイヤルを左向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
用途自宅・オフィスの防犯に不動産業の物件管理に。トラスコ品番354-0309材質本体:アルミダイカスト、ダイヤル部:亜鉛ダイカスト、スペーサー・取り付け金具・取り付けネジ:ステンレス色黒桁数可変式
1個
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
4桁可変式ダイヤルロック付きカラビナ。使い勝手のいいスモールサイズ
用途ヘルメットの盗難防止など寸法(高さH×幅W)(mm)69×25
DAYTONA(デイトナ)ストロンガーU字ロック
極太Φ16mm丸鋼で切断されにくいU字ロック。
丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。
ピッキングに強い7ディスクシリンダーキー採用。
LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。
3サイズのラインナップから適正サイズを選ぶことで、隙間をなくしてイタズラ抑止。
シャックル差込口は開錠されにくい2ロックを採用。
鍵穴には雨やほこりから保護するシャッター付き。
にぎりやすいグリップ形状と自立する形状で使い勝手を向上。
アルミデザインにより、見た目も損なわない。
寸法(幅W×高さH)(mm)154×220寸法(縦×横)(mm)タイヤロック部分:220×154適合タイヤサイズ160/60-17、180/55-17、190/55-17
1個
¥5,998税込¥6,598
翌々日出荷
最大の利点は持ち運びの際のコンパクトさです。開錠時にワイヤーを巻いてバンドで留める等の手間がかからず、そのままハンドルにかけたり、バッグに収納したりすることが可能です。
設定が簡単なナンバーセット(暗証番号変更)機能付きです。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)370キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
用途倉庫の扉などの施錠に材質金属合金寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)ワイヤー太さ(mm)約3ロックダイヤル式取扱説明書(0.4MB)
ジョー・プリンス竹下アルミスナップ(ダイヤル錠タイプ)
ダイヤル錠付きのスナップです。
暗証番号の変更が可能です。
材質アルミニウム+亜鉛ダイカスト仕上アルマイト仕上+ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)55
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
アルミ製の変形D型カラビナで、オートロック式の安全環付です。スライドさせることで簡単に装着できるオートロック式なので、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。安全環を開けてから開閉桿をおさえて開き、対象物をかけた後必ず安全環をしめてください。使用時は安全環を下側にし、かつ長軸方向に力がかかるように取付けてください。
用途現場作業、荷物の吊下げ、結束など材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)114.7質量(g)89寸法(幅W×高さH)(mm)72×114.7有効径(Φmm)10.4破壊荷重(kg)25ロック機能あり
ロックダイアル式エスコ品番EA983SS-1材質アルミ寸法(mm)73×46×11開口部(mm)35
1個
¥790税込¥869
翌日出荷
十字穴番号2ピッチ(mm)0.8寸法k(mm)1.9寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)8ねじの呼びd5