- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアシリンダ
- d-a54l smcのおすすめ人気ランキング
d-a54l smcのおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新699件の「d-a54l smc」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無接点 スイッチ」、「無接点タイマー」、「smc オートスイッチ 取付金具」などの商品も取り扱っております。
リード線取出方法
グロメット
種類
無接点オートスイッチ
オートスイッチ取付方法
直接
リード線取出方法
グロメット
種類
有接点オートスイッチ
機能
一般(汎用)形オートスイッチ
オートスイッチ取付方法
直接
種類
有接点オートスイッチ
機能
一般(汎用)形オートスイッチ
オートスイッチ取付方法
バンド
SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。
D-A93L(SMC)
仕様
単体型式:D-A93L(SMC)
種類
オートスイッチ
ケーブル長(m)
3
1個
¥2,288
税込¥2,517
当日出荷
種類
無接点オートスイッチ
出力方式
-
配線方式
2線式
リード線取出方法
グロメット
種類
無接点オートスイッチ
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
マイクロスイッチタイプ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ローラ式
磁性金属有無検出のスタンダード。
優れた耐環境性を実現。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。