dcファン 120のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
277件の「dcファン 120」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラシレス dc ファン」、「防水 ファン 12v」、「dc24v ファン」などの商品も取り扱っております。
DC軸流ファン omron(オムロン)ランキング1位
omron(オムロン)DC軸流ファン
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
定格電圧(V)DC24種類DC
1個
5,698税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

SanACE 標準DCファン 山洋電気ランキング2位
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
1台
2,498税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)


SanACE 標準ファン 山洋電気ランキング4位
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)形状角形質量(g)90種類DCファン保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能サイズ(mm)60×60
1台
2,098税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(112種類の商品があります)


サンワサプライケース用ファン
PCケースに取付けるファンです。熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×20付属品取り付け用ネジ×4消費電力(W)2.04回転数(min-1[r.p.m])4000騒音レベル(dB(A))28アズワン品番64-0850-32電源コード(cm)26定格容量(A)DC12V 0.17最大風量(CFM)18.72
1個
1,398税込1,538
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)6ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.98音圧レベル(dB)43取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)59.75色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)500
1個
2,798税込3,078
7日以内出荷

最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
1個
2,998税込3,298
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
2,398税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD1225消費電力(W)5ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.52音圧レベル(dB)39取付角寸法(mm)120×120色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)370
1個
5,398税込5,938
当日出荷

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.07音圧レベル(dB)33取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])1950RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)240
1個
4,698税込5,168
7日以内出荷

ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%期待寿命(時間)25000
1台
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)



仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)5.8ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.41音圧レベル(dB)39取付角寸法(mm)120×120色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)240終結タイプリードワイヤ
1個
3,500税込3,850
当日出荷

期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
1台
7,098税込7,808
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ(155種類の商品があります)

1個
4,188税込4,607
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)32種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.44ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)3.4音圧レベル(dB)51取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)104.56色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3750RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)600
1個
3,500税込3,850
当日出荷

仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)38.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)4.8ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.72音圧レベル(dB)47取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)57.26色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2540RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)230
1個
4,498税込4,948
当日出荷

コンパクトサイズなのに1200Wハイパワー スタイリッシュデザインのセラミックヒーター 温風切替3段階:弱・中・強(500/900/1200W) 5時間オートオフ 温度センサー搭載 温度設定5段階:20/22/24/26/28度 左右首振り メモリー機能搭載 低騒音設計DCファン搭載
用途冬の寒さ対策に。セラミックファンヒーター 電気ストーブ 室温センサー 足元暖房 脱衣所 トイレ 洗面所質量(kg)1.7消費電力(W)1200電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)約1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×16×29.1
1台
7,498税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)