左右自動首振りスマート収納DCリビングファン
分解してすっきり収納できるミニマルデザインファン
オフシーズンの収納にも配慮した分解構造を採用。支柱は3分割にしてリモコンと共に台座底面へすっきり収納できます。30・60・90・120°に設定できる左右自動首振り機能を備え、ボタン操作でスムーズに切替が可能です。直径25cmの羽根とDCモーターにより、微風からパワフルな風まで自在に調整可能。枚数の異なる二重構造の羽根が、ムラの少ないやわらかな自然風を生み出します。おやすみモードでは自動で就寝時に最適な風量に設定されるので、快適な睡眠をサポート。凹凸を抑えたミニマルなデザインで、リモコンはマグネットで台座に固定でき、使い勝手にも配慮したリビングファンです。
- 用途
- 扇風機
- 付属品
- リモコン、ACアダプター、収納袋
- 材質
- ABS
- 質量(kg)
- 2
- 色
- グレージュ
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 24
- モーター
- DCモーター
- 電源コード(m)
- 1.5
- 首振角度(°)
- 左右30・60・90・120(自動)、上下105(手動)
- 機能
- 微風モード、パワフルモード、おやすみモード、左右首振り運転の中心位置変更、液晶表示、減灯機能、メモリー機能
- 保証期間
- 1年間
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)29×29×45・60・75
- 風量調整
- 8段階
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 0.74
- 入タイマー
- 1~8時間(1時間単位)
- 切タイマー
- 1~8時間(1時間単位)
- 内容量
- 1個
冷房用品 の新着商品
カテゴリ

































