dcmt070202のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
109件の「dcmt070202」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CCMT060204」、「CCMT060202」、「アルミ加工 チップ」などの商品も取り扱っております。
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラランキング1位
1個ほか
1,998税込2,198
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ(1851種類の商品があります)

チップ DCMT-PSF タンガロイランキング2位
タンガロイチップ DCMT-PSF
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
5,998税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

55°菱形 ポジタイプ インサート GT9530 タンガロイランキング3位
仕上げ加工で抜群の加工面品位を誇ります。
用途被削材:鋼、鋳鉄。適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,698税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

55°菱形 ポジチップ PR120S 京セラランキング4位
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR120S
1箱(10個)
8,698税込9,568
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

チップ DCMT-DIA タンガロイランキング5位
タンガロイチップ DCMT-DIA
最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR115S
1箱(10個)
8,698税込9,568
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,898税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1箱(10個)
3,798税込4,178
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ(1400種類の商品があります)

高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,698税込7,368
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-PF
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°穴の有無あり
1箱(10個)
5,890税込6,479
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(51種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DCMT
切刃長さ(mm)7.8逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,298税込6,928
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT0702
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,398税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

三菱マテリアルチップ DCMT
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,898税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

耐摩耗性と耐チッピング性のバランスに優れる材種です。鋼やステンレス鋼の汎用的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,798税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
7,898税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途仕上げトラスコ品番657-0822穴径(Φmm)2.8被削材S切刃長さ(mm)7.5519有効長(mm)切刃:7.5519勝手N加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
1箱(10個)
13,980税込15,378
14日以内出荷

耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた材種です。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄の一般的な加工に最適です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質PVDコーティング適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,798税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)



断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形頂角55°
1箱(10個)
8,598税込9,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)