- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- drc-325のおすすめ人気ランキング
drc-325のおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新1件の「drc-325」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線 切断 工具」、「光ケーブルカッター」、「VVFケーブルカッター」などの商品も取り扱っております。
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラチェットケーブルカッター
特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。
切れ味30%UP(メーカー従来比)
ラチェット式でラクラク切断。
握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
全長(mm)280質量(g)720切断能力(mm2)CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
1個
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
特殊用途鋼を使用し、鍛造素材から加工、熱処理、組立まですべて自社で行う一貫生産方式が生み出す確かな品質。
刃は切断対象材(ケーブル)に合わせた独自の形状、きれいな切り口で次工程の処理がラクラク。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断にお使いください。
軟銅線、アルミ線の切断にお使いください。種別カッター
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。全長(mm)250材質SKD61質量(kg)0.7切断能力(mm2)240刃部強度HRC51~55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,698税込¥9,568
当日出荷
銅線ケーブル専用カッターです。
軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。
ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
丸く切りにくい形状のケーブル(VCT、IV線など)を軽い力で綺麗に切断!
柄幅(mm)47
電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
小型ケーブルカッター(銅線線用)、IV-60sqOK!! 切れ味抜群!!
ペンチサックに楽々収納できる(ND-941)
※ペンチサックは別売です。
全長(mm)237質量(g)426切断能力(mm2)IV-60
小型軽量です。
鍛造刃使用です。
可動刃の逆転が可能です。
用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。全長(mm)252トラスコ品番243-5748質量(g)610切断能力IV線325mm2(直径29mm2)
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。
ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。
刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断