- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- dsh25nのおすすめ人気ランキング
dsh25nのおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新6件の「dsh25n」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vp 保温材」、「ドレンホースエルボ」、「エアコン 排水 ホース 延長」などの商品も取り扱っております。
用途エアコン室内機付属ホースとの接続用
材質
PVC
断熱ドレンホース DSHは保温材付で、ドレン水温15℃、外気温30℃、相対湿度70%の環境下でも結露の発生を防ぎます。
内面がフラットなため、水の滞留がなくスムーズに流れます。
芯線は樹脂製ですから、カッターナイフやはさみで簡単に切断できます。
断熱層が独立構造でスパイラルのため、曲げやすく、狭い場所でも簡単に施工できます。
用途エアコン用
全長(m)
20
材質
PVC、断熱材/発泡PE
厚さ(mm)
6
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
用途ドレンホース同士を接続するパーツです。
ドレンホースの延長用にお使い下さい。
材質
PVC
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
用途VP管接続用
仕様
保温材付
材質
VP管エルボ:ポリ塩化ビニル(PVC)、保温材:発泡PE
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
材質
PVC
色
透明
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)
14
ユーザーのニーズに応えた耐候性ドレンホース!!持ち運びに便利な新パッケージ。
紫外線に強く、従来品の約2倍以上の耐候性があります。(メーカー比)
特殊2層構造により耐久性がさらにアップ。
素材に高品質のポリエチレン(LLDPE)を採用のため耐食性も抜群。
用途エアコン用
長さ(m)
50
材質
LLDPE
接続口(mm)
(ピッチ)500
最大外径(mm)
22
色調
アイボリー
切断したドレンホースを接続するパーツです。
ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。
材質
P.E.
長さ(mm)
28
色調
アイボリー