dsp-100のおすすめ人気ランキング

2026/04/10更新
15件の「dsp-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車 キャスター ストッパー」、「ペダルアジャスター」、「キャスター ロック」などの商品も取り扱っております。
台車移動防止用ストッパー イノアックランキング1位
安全靴で踏み易い用ロックペダルを大型化。各ペダルの角を絞り加工で丸くする事で安全性が向上。更にプレート部の切り欠きが安全靴の挟まれを防止。現場の声を反映して誕生した安全第一の’マーケットイン’商品です。ペダルサイズが大きく、つま先での踏み込みが容易です。ペダルの角が丸みを帯び安全安心です。
取付穴径(Φmm)11材質スチール取付ピッチ(mm)85~100×85~100プレート寸法F1×F2(mm)120×120取付ピッチ(mm)(P1×P2)100×100(85×85)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ペダルストッパー 台車固定用 モノタロウランキング2位
台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。
用途台車等のストッパー機能に。材質(本体)スチール取付座A×B(mm)120×120取付ピッチ(mm)85×100取付穴径(Φmm)11関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ハンマーロック ハンマーキャスターランキング3位
軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能 位置保持の理想を追求し、手軽さ、安全性等すべての面で満足頂ける様に作られた製品です。
取付座A×B(mm)120×120
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


909LK ハンマーロック ハンマーキャスターランキング5位
軽くスマート。完全ロック。簡単操作。 ボディーに樹脂を採用し軽量化を実現。 909LK-42Sは420Sと同じ取付高さです。420Sの車輪径と同サイズをご使用下さい。 909LK-P0Sは400P0Sと同じ取付高さです。400P0Sと併用してご使用下さい。
材質/仕上[本体]樹脂/-、[中心の支え、ペダル]鉄/三価クロム化成処理取付穴径(Φmm)8.5ストロークS(mm)25ペダル長さL(mm)127押圧力(N[kgf])392[約40]
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ユーエイキャスターイージーロック スチール製
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。 従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。 そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。 小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。取付穴径P(Φmm)7全長H(mm)223上昇時高さ(mm)46ストロークS(mm)38取付ピッチY(mm)15床面高さ(mm)25~30トラスコ品番166-2066質量(g)435
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡単操作でしっかりロック!! ON,OFFペダルを独立させることにより、ロック解除時にペダルとペダルに挟まれる危険性を回避しました。
用途台車および特殊パレットの接地・固定に最適。材質フットプレート径R(Φmm)60表面処理ユニクロメッキ
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
材質スチールストローク(mm)25取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ペダル部が本体からはみだしが少ないので、他の荷物などの傷が付きづらいです。
用途NDハンドトラック用ブレーキ材質スチール
1台
6,198税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トラスコ品番300-0966適合機種150FH/KH、250FH/KH、350FH/KH、EBNタイプ100番/300番材質スチール質量(kg)1.0ストローク102mm取付ピッチ70×70mm
1台
7,598税込8,358
当日出荷

車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
1個
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ペダルを踏むだけでロック・アンロックが行えるキャスター用のストッパーです。
用途台車等操作方法【ロックの場合】。DOWNペダルを下まで踏み込んでください。その時、UPペダルは、DOWNペダルより高い位置でセットされ、完全ロックの状態になります。【アンロックの場合】。UPペダルを下に踏み込むとDOWNペダルと同じ位置になりますので、その時に足を引きながらペダルよりはずしてください。すると、フロアベースが上に昇りロックが解除(アンロック)されます。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1台
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
穴径P(Φmm)10.5取付座A×B(mm)105×135取付寸法X×Y(mm)67×103最高高さ(mm)90最低高さ(mm)75ストロークS(mm)15適正取付高H(mm)85トラスコ品番809-3451RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698税込4,068
当日出荷

ロックペダルと解除ペダルが別々で操作は簡単ワンタッチ。 ロック時に台車を持ち上げない機能により、ロック解除時に積載物に衝撃を与えない。
寸法P1×P2(mm)90×90(P1"×P2" 100×100)寸法F1(mm)120寸法F2(mm)120寸法S(mm)34
1個
5,698税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

取り付けが簡単に出来る後付け用ブレーキセット。
用途金象印キャリーラックプラ小用適合181732:金象印しずキャリーP-150DX、180487:金象印プラキャリーラックST小、180299:金象印プラキャリーラックDX小材質スチール寸法(mm)【外寸】幅430×奥行180、【フットブレーキセット取付け位置幅】411質量(kg)1.6
1式
6,498税込7,148
4日以内出荷

固定および解除はワンタッチ操作で簡単です。 表面の凹凸の平衡合せおよびレベルリング調整機能付です。 パイプ内に圧縮スプリングが搭載されているため、高い制動力を発揮します。
許容荷重(daN)294材質/仕上【金具】スチール/粉体塗装亜鉛鍍金最高高さ(mm)202取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)83.5×83.5
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
1セット(2個)ほか
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロックペダルと解除ペダルが別々で、操作もワンタッチで簡単です。 スプリングの反発により凹凸・傾斜面でもロックグリップします。(ロック時に台車が持ち上がりません) パットゴムのライニングを施しており、床面への傷つきを最小限にします。
ストローク(mm)34取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)90~100×90~100
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)