dvd 研磨のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
111件の「dvd 研磨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DVD 修復」、「SDカードスロットクリーナー」、「ディスク研磨機」などの商品も取り扱っております。
ディスク修復器 サンワダイレクトランキング1位
サンワダイレクトディスク修復器
キズで再生できなくなったディスクを修復するための修復機です。 ディスクを本体にセットし、ハンドルをクルクル回すだけで研磨できる簡単設計です。 電源を必要としないので、どこでも気軽に作業ができます。
適合音楽CD、DVD,ゲームソフト(ブルーレイディスクがベースでないもの)セット内容本体、修復パッド(ブルー)、クリーニングパッド(グレー)、修復クリーム液、クリーニングスプレータイプ手動/研磨タイプ
1個
2,798税込3,078
当日出荷

ディスク自動修復機 サンワダイレクトランキング2位
サンワダイレクトディスク自動修復機
電動タイプで簡単にディスクを修復できます。 研磨タイプです。 洗浄ヘッドの使用目安は50回です。
1個
5,998税込6,598
当日出荷

CD・DVD専用ディスククリニカ audio-technicaランキング3位
こびり付いた指紋など、ガンコな汚れもマットの上で安全に落とせるハンドクリーナー。
セット内容クリーニングパッド×1、ノンスリップマット×1、クリーナー液(20cc)×1
1個
1,798税込1,978
当日出荷

ピカール液 日本磨料工業ランキング4位
乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180g)ほか
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

CD/DVDクリーナー サンワサプライランキング5位
使いやすいパッドタイプでCD・DVDを優しくクリーニングします。付属のトレイでさらに簡単にクリーニングできます。洗って繰り返し使用できます。
仕様■セット内容:クリーニングパッド/W60×D10×H100mm、クリーナー液/45ml、クリーニングトレイ
1個
1,398税込1,538
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ研磨機
●焼き戻りのない水研ぎ研磨ができるハサミ・包丁等の研磨に最適な卓上タイプの研磨機です ●簡単に上下調節ができる水滴防止用クッション付きです ●便利な刃物ガイド付きです
用途包丁(菜切・文化・牛刀・刺身・出刃・ペティ)・カンナ・ノミ・彫刻刀など刃物の研磨砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400・(60Hz)470電源(V)単相100電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.8付属品刃物ガイド×1・水タンク×1・中砥石(♯1000)×1・排水ホース×1・スパナ×1定格時間(分)20周波数(Hz)50/60質量(kg)5材質ハウジング:ABS/タンク:AS/電源コード:PVC型番FG-18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×240×270電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])400(50Hz)・470(60Hz)砥石内径(mm)70
1台
29,980税込32,978
当日出荷

サンワダイレクト超音波洗浄機(200-CD037)
汚れの度合いに応じて5段階の洗浄時間の設定が可能です。 タイマーは300秒(5分)・120秒(4分)・180秒(2分)・60秒(1分)の5段階設定です。 洗浄層が取り外せ、水の交換がお手軽にできます。 小物の洗浄に便利な洗浄カゴと時計洗浄用のホルダー付きです。
付属品洗浄カゴ、アクセサリーホルダー、CD/DVDホルダー消費電力(W)26電源AC100V(50/60Hz)ケーブル長(m)約1.5洗浄槽内寸法(mm)約W150×D125×H45mm(最大幅)タイマー5段階(60、120、180、240、300秒)洗浄槽容積(mL)約750(上限基準線/600)取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
9,398税込10,338
4日以内出荷

CD/DVD用マルチレンズクリーナー 油汚れやタバコのヤニに強力 マルチタイプなので、様々な機器でクリーニングできます ・再生専用DVDプレーヤー ・録画・再生DVDレコーダー ・各種CDプレーヤー ・パソコン ・ゲーム機
仕様湿乾両用付属品クリーニング液
1個
1,698税込1,868
当日出荷

■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!繰り返される再生エラーに最適な、湿式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリーナー】湿式レンズクリーナーセット内容湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要,適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズ※PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 5には対応しておりません
1個
1,498税込1,648
当日出荷

柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。外径(mm)100穴径(Φmm)15砥材C外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

CD/DVD用マルチレンズクリーナー 映像停止や音飛び等のエラーの原因となるピックアップレンズの汚れをクリーニング レンズにやさしい超極細帯電防止特殊ブラシを採用 マルチタイプなので、様々な機器でクリーニングできます ・再生専用DVDプレーヤー ・録画・再生DVDレコーダー ・各種CDプレーヤー ・パソコン ・ゲーム機 ・CAR DVD・CARナビ
仕様乾式
1個
1,398税込1,538
当日出荷

■CD/DVDプレイヤー・ドライブのピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!再生できない機器に最適な、湿式タイプの”CD/DVDレンズクリーナー”です。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ソフトなブラシを採用し、レンズへの衝撃が小さい安全設計です。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリーナー】湿式レンズクリーナーセット内容湿式ディスク×1枚、クリーニング液×1本、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機のCD/DVD用ピックアップレンズ※PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 5には対応しておりません
1個
1,898税込2,088
当日出荷

電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470電源(V)100消費電流(A)1.3消費電力(W)125コード長さ(m)1.85付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60
1台
15,980税込17,578
当日出荷

■ピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!再生できない機器に最適な、湿式タイプの”マルチレンズクリーナー”です。 ■Blu-ray Discプレーヤー/ドライブには読み取りレンズが2種類あります。本製品は2種類のレンズをどちらもクリーニングすることができます。CD/DVDプレーヤー/ドライブにも対応しマルチにお使いいただけます。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 ■約40回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリーナー】湿式レンズクリーナーセット内容湿式ディスク×2枚、クリーニング液×1本、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機
1個
4,998税込5,498
当日出荷

■ピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!繰り返される再生エラーに最適な、湿式タイプの”マルチレンズクリーナー”です。 ■Blu-ray Discプレーヤー/ドライブには読み取りレンズが2種類あります。本製品は2種類のレンズをどちらもクリーニングすることができます。CD/DVDプレーヤー/ドライブにも対応しマルチにお使いいただけます。 ■レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 ■天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 ■クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部での液の飛散の心配もありません。 ■スロットインタイプにも対応しています。 ■ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 ■約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 ■クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【クリーナー】湿式レンズクリーナーセット内容湿式ディスク×2枚、クリ-ニング液×1本、取扱説明書径(Φmm)120対応OSWindows OS:Windows10、Windows8.1 Mac OS:v10.13以降※BDの再生には別途再生用ソフトウェアのインストールが必要適合機器CDドライブ、音楽CDプレーヤー、DVDドライブ/プレーヤー/レコーダー、Blu-ray Discドライブ/プレーヤー/レコーダー、ゲーム機
1個
3,598税込3,958
当日出荷

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140幅(mm)140質量(g)20
1パック(2枚)
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに回転数(min-1[r.p.m])1450/1720コード長さ(m)1.8仕様二重絶縁周波数(Hz)単相交流50/60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125質量(kg)約1.85
1台
9,998税込10,998
当日出荷

使いやすいスプレータイプです。通常の汚れはもちろん、優れた分解力で手や指先の頑固な油汚れにも抜群の効果を発揮します。 有機溶剤系を使用していないので無臭です。手荒れを起こさない!新洗浄成分「SAS」を使用。べたつきがなく、泡もほとんど出ないため二度拭き不要。
用途CD・DVD・ゲームソフトに!ゲーム機や書籍カバー、フィギュアにも!
1本(200mL)ほか
789税込868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ピックアップレンズに付着した汚れやホコリを拭き取りクリーニング!繰り返される再生エラーに最適な、湿式タイプのマルチレンズクリーナーです。 Blu-ray Discプレーヤー/ドライブには読み取りレンズが2種類あります。本製品は2種類のレンズをどちらもクリーニングすることができます。CD/DVDプレーヤー/ドライブにも対応しマルチにお使いいただけます。 レスキューブラシ採用!ディスクをセットした後のディスク検知時の数回転を利用してレンズをクリーニングできるよう設計されたブラシです。ディスクを認識しないドライブで、ディスクを読み込むきっかけを作ります。 天然繊維と合成繊維を層状に貼り合わせた新合成繊維の極細分割糸が、レンズを傷付けることなくしっかりと汚れを除去します。 クリーニング液をディスクのレーベル面から滴下する方式を採用しています。適量が裏面のブラシに浸透していくので、機器内部で液が飛散する心配もありません。 スロットインタイプにも対応しています。 ディスクをセットするだけで自動的にクリーニングを開始する、オートクリーニング方式を採用しています。 約50回使用可能な、長持ち耐久設計です。 クリーニングの仕組みが分かる実写映像が付いています。
仕様【クリーニングレベル】再生エラーの解消セット内容湿式ディスク×2枚、クリーニング液×1本、取扱説明書タイプ【クリーナー】湿式タイプ径(Φmm)120対応OSWindows OS、Mac OS ※各OSのバージョンに合わせディスクドライブをアップデートしてご使用ください※機器メーカーによっては市販レンズクリーナーの使用を制限している場合があります。ご使用前に、お持ちの機器の取扱説明書を必ずご確認ください対応機械【パソコン関連】PC内蔵ドライブ並びに外付けドライブの・CDドライブ・DVDドライブ・Blu-ray Discドライブ、【AV機器関連】AV機器の・音楽プレーヤー・DVDプレーヤー・DVDレコーダー・Blu-ray Discプレーヤー・Blu-ray Discレコーダー(車載用Blu-rayプレーヤー・Blu-rayカーナビでは使用できません)、【ゲーム関連】PlayStation(R) PS one(R)・PlayStation(R) 2・PlayStation(R) 3・PlayStation(R) 4・Xbox(R)・Xbox360(R)
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷

安心な全メーカー、全機種対応方式。家庭用コンポ、PS2のレンズクリーナーとしてもご使用頂けます。 もちろん、CDチェンジャーもスロットインタイプでもOK。音楽CDが聞けるものすべてに完全対応です。 世界で初めて空気の流れを利用して、レンズに付着した汚れを除去する、ノンブラシ方式の 革新的レンズクリーナーです。 レンズリフレッシャーが、レンズに触れることなく汚れ、ホコリを強力な風圧で除去し、 確実に情報が読み取れるようになります。 カーオーディオ診断+調整ソフト収録(タイムアライメント機能対応) スピーカーとアンプが前後左右正しく接続されているか分かります。 スピーカーとアンプの極性(+・-)が正しく接続されているか分かります。 40Hzから20KHzの13段階の信号でシステム全体の能力が分かります。 ワープルトーン・スイープで、正しい周波数特性を調べられます。 周波数特性信号を使用して、システムの音域をグラフィックイコライザー、 またはトーンコントロールでベストな状態にセット出来ます。 ホワイトノイズ信号を使用して、車内における前後左右のベストポジション作りが簡単に出来ます。
パッケージサイズ(mm)180×170×17
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷