- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- eクリップのおすすめ人気ランキング
eクリップのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新536件の「eクリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Eリング」、「スナップリング」、「ラッシングレール」などの商品も取り扱っております。
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼形状E形止め輪JIS規格JIS B 2805
材質SUS304種類Eリングケース寸法(mm)64×130RoHS指令(10物質対応)対応
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス形状E形止め輪
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用RoHS指令(10物質対応)対応
三価クロメートメッキは、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート形状E形止め輪
トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)120材質(ベルト)ポリエステル参考使用荷重(kN)10破断強度(kN)20
1個
¥659税込¥725
当日出荷
材質ステンレス形状E形止め輪(Eリング)
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)仕様軸用形状軸用スナップリング
用途ルーズピンの抜止め、ヒンジピンにご使用ください。材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)表面仕上げ生地
用途軸の止め輪として使われています材質ステンレス形状E形止め輪
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)仕様軸用形状軸用スナップリング