eフックのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
298件の「eフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊りフック1t」、「2t吊りフック」、「Vフック」などの商品も取り扱っております。
eフック 大洋製器工業ランキング1位
今までのフックでは挿入できなかった小さな穴に挿入し吊り上げることができます。 アイボルトのM6~M20まで1サイズで使用可能です。
用途通常の吊りフックとして。機械や金型などの吊り上げに最適。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

eフック(ラッチ付) 大洋製器工業ランキング2位
大洋製器工業eフック(ラッチ付)
トラスコ品番851-6329材質合金鋼質量(kg)0.6寸法L(mm)99.5寸法H(mm)157.5寸法d(mm)30寸法D(mm)30寸法C(mm)36安全率5倍
1個
2,298税込2,528
当日出荷

スリムフック(安全レバー付) オーエッチ工業ランキング3位
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます仕様安全レバー付材質S45Cタイプラッチ有寸法G(mm)22
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Vフック 外れ止め付 大洋製器工業ランキング4位
ロープの外れ防止と構造物への引っ掛かり防止ができます。 眼環部を大きめのR(アール)にすることにより、ロープへのダメージが軽減できます。
用途玉掛用、吊索用。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

重量フック バネ付 大洋製器工業ランキング5位
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。 土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。仕様ラッチ付材質特殊合金鋼
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール
1個
719税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。
破断応力(kg/mm2)50安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

口が広く開いているので掛けやすい仕様です。 外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。材質スチールラッチなし
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます材質S53Cタイプラッチ無
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープとの接合
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワイヤーロープ等の端末金具として、荷物の吊上げ作業等にお使い頂けます。ラッチ付き(外れ止め)で、対象物の外れを防ぎます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
質量(g)125寸法d(mm)7寸法D(mm)8製造方法ロストワックス
1個
2,598税込2,858
当日出荷

1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途吊り具として材質ステンレス種類フック寸法B(mm)60
1個
2,798税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スリーエッチチェーンフック
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
材質特殊合金鋼チェーン本数1本吊り
1個
22,980税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)