e管のおすすめ人気ランキング

2026/02/24更新
1,186件の「e管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 鉄管」、「ねじなし厚鋼電線管」、「電気配管材料」などの商品も取り扱っております。
ねじなし電線管 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5規格JIS C8305適合規格(PS)E
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)ランキング2位
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製仕様アース端子付規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛めっき
1個
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ねじなしノーマルベンド Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個
979税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ねじなしカップリング Panasonic(パナソニック)ランキング4位
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330適合規格(PS)E
1個
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ねじなし丸型露出ボックス Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1個
989税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
1個
41税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
1本ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
1個
3,198税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
729税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管長さ(m)3.66長さ公差(mm)±5
1個
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66規格JIS:C8305、(PS)E表面処理溶解亜鉛めっき
1本
2,498税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1巻
8,698税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
1巻
5,798税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430適合規格(PS)E
1本ほか
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(83種類の商品があります)

内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66表面処理溶解亜鉛めっき長さ公差(mm)±5
1個
3,798税込4,178
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
1巻(30m)ほか
9,898税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1巻
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)