- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- e12 15w電球のおすすめ人気ランキング
e12 15w電球のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新101件の「e12 15w電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「庫内灯 交換」、「冷蔵庫LED庫内灯」、「提灯用LED電球」などの商品も取り扱っております。
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
定格消費電力(W)
15
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
20
1個
¥161
税込¥177
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
適合機種
AR30・DR30形
口金
E12/15
ランプ電圧(V)
AC/DC24
長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。
全長(mm)
48
消費電力(W)
15
外径(Φmm)
20
看板、装飾照明に適した電球です。
口金
E12
電球の種類
白熱電球
電球形状
小丸球
定格消費電力(W)
15
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
48
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
30
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)
15
定格
110V-15W
口金
E12
形状
T-20
全高(mm)
48
直径(mm)
20
ガラス色
フロスト
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質
PC
消費電力(W)
0.5
定格電圧(V)
AC100
口金
E12
本体質量(g)
10
全光束(Lm)
25
定格寿命(時間)
40000
周波数
50/60Hz
電球形状
ナツメ球
色温度
3.000K
光源色
電球色相当
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19×46×19
電球の種類
LED
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状
T型
消費電力(W)
15
電球形状
ミシン球
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)
6
定格電圧(V)
100
最大径(Φmm)
20
定格平均寿命(時間)
10000
仕様
E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点
長さ(mm)
25.25
直径(Φmm)
10
定格電圧(V)
24ac/dc
発光色
白
ピーク波長(nm)
X:0.31、Y:0.32
寿命
100000h
定格電流(mA)
17(dc)、9(ac)
光度(mcd)
2070
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
シングルチップ
電球サイズ(mm)
10
電球ベース
E10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
外形寸法(mm)
19×Φ10
口金
BA9s/13
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金
E12
電球形状
中パネル球
色
クリア
全長(mm)
34
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
13
小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
電球の種類
白熱電球
定格消費電力(W)
20
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
48
バルブ径(Φmm)
20
より深みのある電球色・防塵、防水ソケットLED電球
用途小型化・軽量化
材質
本体:樹脂・アルミ・PC
質量(g)
34
消費電力(W)
4
寸法(Φ×高さH)(mm)
45×72
全光束(Lm)
340
入力電圧(V)
100/200/242
定格寿命(時間)
30000
平均演色評価数
≧82
色温度(K)
2200
防塵防水性能
IP65等級(防塵・防水)(防水ソケット装着時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
85
1台
¥989
税込¥1,088
当日出荷
口金
E12
電球形状
ナツメ球
電圧(V)
110
エスコ品番
EA758ZA-55
寸法(mm)
Φ20×48
消費電力(W)
15
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)
Φ11.5×27
色
白
定格電圧(V)
3
準拠
理科小学校3年
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24