- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- ee-sx672のおすすめ人気ランキング
ee-sx672のおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新4件の「ee-sx672」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pnp npn変換」、「EE-SX674」、「EE-1010」などの商品も取り扱っております。
保護構造
IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)
12以下
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)
(受光部)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 蛍光灯:1000以下
漏れ電流(mA)
12以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
応答周波数(kHz)
1以上(平均値は3
スリット幅(mm)
5
発光波長(nm)
ピーク:690
光源(発光波長)
GaP赤色LED
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
応差(mm)
0.025以下
発光方式
直流光
保護構造
IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)
12以下
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(カバー)
(受光部)ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
耐振動(耐久)
20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 蛍光灯:1000以下
漏れ電流(mA)
12以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)
応答周波数(kHz)
1以上(平均値は3
発光波長(nm)
ピーク:690
光源(発光波長)
GaP赤色LED
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
応差(mm)
0.025以下
発光方式
直流光
EE-SX47/67フォトインタラプタ(マイナスヘッド)近接スイッチ。一般に、アセンブリロボット、クリームはんだ印刷機、基板組み立て機などに取り付けます。黒色プラスチック製ハウジング LED表示 IP50 動作温度範囲: -10 → +55℃ 適切なコネクタについては、品番 ; 219-2448 219-2448 及び ; 219-2454 219-2454 を参照
検出方式
透過形
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
検出距離(mm)
溝幅:5
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
電源電圧(V)
DC5~24±10%、リップル(p-p)10%以下
保護等級
IP50
光源
(ピーク発光波長)赤外発光ダイオード(940nm)
センサー型式
フォーク形
材質(カバー)
(投・受光部)ポリカーボネート(PC)
動作モード
しゃ光時ON/入光時ON(切替可)
表示灯
入光時点灯(赤色)
応差
0.025mm以下
応答周波数(kHz)
1以上、平均値:3
耐衝撃
耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回
保存湿度範囲(%RH)
5~95(ただし、結露しないこと)
使用湿度範囲(%RH)
5~85(ただし、結露しないこと)
ライトソース
赤外線
発光方式
直流光
50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ
仕様
●材質(投・受光部):ポリカーボネート
保護構造
IEC60529規格 IP50
検出距離
溝幅:5mm
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)
12以下
材質(カバー)
ポリカーボネート
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85。保存時:5~95(ただし結露しないこと)
保護回路
負荷短絡保護
耐振動(耐久)
20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度/蛍光灯:1000以下
応答周波数(Hz)
1k以上(平均値は3k)
周囲温度(℃)
動作時:-25~55。保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)
応差
0.025mm以下
発光波長(nm)
赤外発光ダイオード(940)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式
直流光
発光方式
直流光
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
イージー・コネクション。市販コネクタで、簡単ワンタッチ接続!
検出距離(mm)
6(固定)
投光素子
赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)
スリット幅(mm)
6
保護構造
IP40(IEC)
電源電圧(V)
5~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)
15以下
応答時間
入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下(最大応答周波数3kHz)
動作表示灯
橙色LED(入光時点灯)
最小検出物体
0.8×1.2mm不透明体
適合
適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、UL/c-ULレコグニション認定
質量(g)
約3
種類
小型・コネクタ内蔵式
繰返し精度(mm)
0.01以下
材質(ケース)
PBT
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)
-25~55(結露および氷結しないこと)
耐振動(耐久)
10~2000Hz 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間
保存温度範囲(℃)
-30~80
短絡保護
装備
使用周囲照度(Lx)
蛍光灯光:受光面照度1000以下
配線長
0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能
応差(ヒステリシス)
0.05以下
出力動作
入光時ON/遮光時ON 2出力装備
汚染度(使用環境)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
5~95
使用周囲湿度(%RH)
5~85
材質(表示部)
ポリカーボネート
耐振動(耐久)(Hz)
10~2000 複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)
15000(約1500G) XYZ各方向3回
材質(コンタクト)
リン青銅(ハンダメッキ処理)
周囲温度(℃)
-10~60
溝型コネクタタイプ
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲
保護構造
IEC規格 IP60
検出距離
溝幅: 5mm
標準検出物体(mm)
不透明体2×0.8mm以上
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
消費電流(mA)
35以下
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85、保存時:5~95(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 蛍光灯:1000以下
投光素子
GaAs 赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)
1k以上(平均値は3k)
動作モード
しゃ光時ON
周囲温度(℃)
動作時:-25~+55。保存時:-30~+80(ただし、氷結しないこと)
応差
0.025mm
スリット幅(mm)
5(溝幅)
発光波長(nm)
GaAs赤外発光ダイオード(940nm)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式
直流光
材質
投・受光部:ポリカーボネート(PC)
保護構造
IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)
1.8×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
制御出力
負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:0.7V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)
消費電流(mA)
15以下
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85 保存時:5~95(氷結・結露なし状態)
保護回路
負荷短絡保護
耐振動(耐久)
10~2000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル)
耐衝撃(耐久)
500m/s2 X、Y、Z各方向:3回
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 蛍光灯:1000以下
投光素子
赤外LED
応答周波数(Hz)
1k以上(平均値は3k)
動作モード
入光時ON、しゃ光時ON、2出力装備
表示灯
入光時点灯(赤色発光ダイオード)
周囲温度(℃)
動作時:-25~55 保存時:-30~80(氷結・結露なし状態)
応差
0.025mm以下
スリット幅(mm)
5
光源(発光波長)
赤外発光ダイオード(940nm)
発光方式
直流光
アンプ内蔵型光電センサ同等の耐ノイズ性能を実現
耐コモンモードノイズ性能30倍以上(従来品比)
耐インバータノイズ性能10倍以上(従来品比)
逆接続保護回路を内蔵
配線、メンテナンスに便利なコネクタ方式
調整と動作確認に便利な入光表示灯付き
材質(本体)
ポリカーボネート
質量(g)
約4
保護構造
IEC規格 IP50
出力
NPN
標準検出物体(mm)
不透明体2.2×0.5以上の不透明体
制御出力
NPN電圧出力 負荷電源電圧DC5~24V 負荷電流80mA以下。残留電圧1.0V以下(負荷電流80mA時)、残留電圧0.4V以下(負荷電流10mA時)
消費電流(mA)
15以下
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85、保存時:5~95
保護回路
電源逆接保護、出力逆接保護
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱灯、太陽光:各3000以下
投光素子
赤外発光ダイオード
応答周波数(Hz)
100以上
表示灯
入光時点灯(赤色)
周囲温度(℃)
動作時:-10~+55。保存時:-25~+65
応差
0.05mm以下
スリット幅(mm)
13(溝幅)
発光波長(nm)
赤外発光ダイオード(パルス点灯)(940nm)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
M2/M3ビスで取り付けが可能!
検出対象
不透明体
検出距離(mm)
6(固定)
投光素子
赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)
スリット幅(mm)
6
保護構造
IP64(IEC)
電源電圧(V)
5~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)
15以下
応答時間
入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下
動作表示灯
橙色LED(入光時点灯)
材質
(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート
仕様
入光時ON/遮光時ON 2出力装備
最小検出物体
0.8×1.2不透明体
コネクタ内蔵で小型・簡単接続を実現、
さらに保護回路内蔵で安心
仕様
●投・受光部:ポリカーボネート(PC)
質量(g)
約3(梱包状態)
保護構造
IEC60529規格 IP50
標準検出物体(mm)
2×0.8以上の不透明体
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
制御出力
負荷電源電圧:DC5~24V、負荷電流:50mA以下、オフ電流:0.5mA以下、残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mAの時)、0.4V以下(負荷電流5mAの時)
消費電流(mA)
21以下
材質(カバー)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
周囲湿度(%RH)
動作時:5~85。保存時:5~95(ただし結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護 出力逆接続保護 出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます)
耐振動(耐久)
10~2000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向、掃引時間:15分、掃引回数:10回
使用周囲照度(Lx)
受光面照度/蛍光灯:1000以下
応答周波数(Hz)
1k以上(平均値は3k)
表示灯
入光時点灯(橙色発光ダイオード)
周囲温度(℃)
動作時:-25~55。保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)
応差
0.025mm以下
発光波長(nm)
GaAs赤外発光ダイオード(940)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
発光方式
直流光
3つの保護回路を標準装備
業界初!保護構造IP64
余裕の投・受光距離6mm
投・受光目印で調整がラク
コンパクトサイズを実現!
検出対象
不透明体
検出距離(mm)
6(固定)
投光素子
赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)
スリット幅(mm)
6
保護構造
IP64(IEC)
電源電圧(V)
5~24 DC±10% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)
15以下
応答時間
入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下
動作表示灯
橙色LED(入光時点灯)
材質
(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート
仕様
入光時ON/遮光時ON 2出力装備
最小検出物体
0.8×1.2不透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
使いやすさをそのままに継承した小型・薄型タイプ。小さくて薄型、密着取りつけも可能。両面から見える表示灯。電源電圧DC5~24Vと広範囲