- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- efd15 en-11のおすすめ人気ランキング
efd15 en-11のおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新13件の「efd15 en-11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「口金E26 EFD15W」、「電球 100v 8w」、「トルネード 電球」などの商品も取り扱っております。
定格寿命10000時間で約10倍長持ち
電気代、発熱量が約1/5
長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類
電球型蛍光灯
電球形状
スパイラル球
電圧(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格寿命(時間)
10000
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金
E26
配光角度(°)
220
電球の種類
LED
口金
E26
電圧(V)
100
定格寿命(時間)
6000
バルブ径(Φmm)
58
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
口金
E26
質量(g)
110
タイプ
屋内用
電源(V)
100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)
65×135
定格消費電力(W)
21
定格寿命(時間)
6000
定格入力電流(mA)
330
電球の種類
蛍光ランプ
5%省電力設計タイプ
電圧(V)
100
口金
E26
定格平均寿命(時間)
1000
ガラス仕上
ホワイト
使用場所
屋内専用
電球の種類
シリカ電球
全光束(Lm)
1400
電源
AC100V 50/60Hz
口金
E26
発光色
昼光色
電球形状
スパイラルランプ
色温度(K)
6400
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
全長(mm)
105
外径(Φmm)
60
定格寿命(時間)
1000
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比)
電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
口金
E26
質量(g)
72
タイプ
屋内用
電源(V)
100、50/60Hz共用
外径×全長(mm)
55×116
定格消費電力(W)
11
定格寿命(時間)
6000
定格入力電流(mA)
180
電球の種類
蛍光ランプ
一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。
消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金
E17
電球の種類
電球形蛍光灯
定格消費電力(W)
12
質量(g)
73
定格寿命(時間)
8000
定格入力電流(A)
0.20
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
55×117
寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金
E26
電球の種類
シリカ電球
定格電圧(V)
100
色
ホワイト
消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金
E26
光色
昼光色
定格消費電力(W)
13.5
全長(mm)
130
質量(g)
104
全光束(Lm)
1606
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数
82Ra
定格入力電流(A)
0.229
エネルギー消費効率(Lm/W)
118.9
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
外径(mm)
50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
光の広がり約210°の広配光タイプ
密閉器具対応
断熱材施工器具対応
口金E17
LED5年保証対象商品
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E17
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
84
電球形状
一般球
電球の種類
LED