ep-2 グリスのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
75件の「ep-2 グリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ちょう度 0 グリス」、「グリース 0号」、「ep2グリス」などの商品も取り扱っております。
リチウム万能グリス TRUSCOランキング1位
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
1本(80g)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

マイクロマルチグリース リチウム ヤマダコーポレーションランキング2位
耐熱、極圧、耐水、耐久性のよいリチウム石けん万能グリース
用途産業機械、自動車、建設機械、運搬機械等のベアリング摺動部等ちょう度2号ちょう度範囲(1/10mm)265~295使用温度範囲(℃)-15~130容器色グリーン系キャップ色黄色種類リチウム淡褐色番手No.2増ちょう剤リチウム石けん基油精製鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類特性潤滑性危険物の性状非水溶性商品タイプリチウムグリース
1本(420g)ほか
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カートリッジリチューム 出光NTGランキング3位
リチウム石けん基グリースで、潤滑性、機械安定性、酸化安定性に優れ、自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適で長期安定して使用いただけます。
用途自動車、土木建設機械、コンベア等の回転軸受に最適使用温度範囲(℃)-20~120黄褐色増ちょう剤リチウム危険物の類別非危険物特性潤滑商品タイプリチウムグリース
  
取扱停止中

グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウランキング4位
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

グリースオイルAFB-LF THKランキング5位
優れた極圧性。特殊な添加剤の働きにより、市販の万能リチウム系グリースと比較して耐摩擦性、極圧性に優れています。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。 優れた耐水性。一般的なリチウムグリースに比べ、水分の侵入による軟化や極圧性の低下など水に対する影響の少ないグリースです。 長寿命。一般のリチウム石けん基系グリースと比べ、数倍の潤滑寿命が得られます。このため給脂間隔が延長され経済性、メンテナンスの負担を軽減できます。
ちょう度2号商品タイプリチウムグリース特性万能タイプ、極圧性外観色:黄褐色使用温度範囲(℃)-15~100使用温度(℃)-15~100滴点(℃)193外観黄褐色混和ちょう度(25℃、60W) 275増ちょう剤リチウム系基油精製鉱油動粘度(mm2/s)(40℃) 170融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.6mass蒸発量(%)(99℃、22h)0.4mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。ちょう度2号灰黒色商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐荷重性成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(400g)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。 極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等 建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等 農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。使用温度範囲(℃)-5~70チムケン式耐荷重性能(kg)10.9使用目的サビ止め、潤滑
1本(400g)ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなどちょう度2号淡黄色商品タイプカルシウム石けんグリース成分鉱油、カルシウム石鹸使用温度範囲(℃)-5~80危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(420mL)ほか
299税込329
完売

カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。黄褐色使用温度範囲(℃)-10~80主成分鉱物油容量(mL)420容量(g)370使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
1本(420mL)ほか
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2最大吐出圧力(MPa)50接続口径Rc1/8容量(mL)400充填方法カートリッジ専用動作方式手動レバータイプ吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50質量(kg)1.68全長(mm)395形式レバー式油槽径(Φmm)60.5ノズル接続径R1/8ノズル長(mm)240危険物の類別非危険物
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なるため、酸化安定性に優れ長期間使用できます。 広温度範囲グリース。-45℃~+160℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。低温域で低い始動トルク値を示します。 優れた耐水性。耐水性に優れているため、水分の侵入による影響が少ないグリースです。 優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。
ちょう度混和 25℃、60W 285商品タイプウレアグリース特性低摺動、耐水性外観色:褐色使用温度範囲(℃)-45~160使用温度(℃)-45~160滴点(℃)261外観褐色混和ちょう度(25℃、60W) 285増ちょう剤ウレア系基油高級合成油動粘度(mm2/s)(40℃) 25融着荷重(N)3089離油度(%)(100℃、24h) 0.5mass蒸発量(%)(99℃、22h) 0.2mass危険物の類別非危険物銅板腐食(B法、100℃、24h) 合格RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70g)ほか
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。
使用温度範囲(℃)-20~200外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア淡褐色危険物の類別非危険物商品タイプウレアグリース
1本(400g)ほか
1,398税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター茶褐色成分リチウム石けん基使用温度範囲(℃)-25~+120ちょう度2号使用目的潤滑、除湿危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
1本(50g)ほか
369税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

潤滑性、防錆性、耐水性に優れています。高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。ちょう度No.2特性潤滑性、防錆性、耐水性、耐熱性トラスコ品番473-6435質量(g)400使用温度範囲(℃)-20~200容量(g)400主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物危険物の類別非危険物
1本
1,498税込1,648
当日出荷

1個ほか
779税込857
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
用途各種精密機器の密封軸受ほか使用温度範囲(℃)-50~150外観桃白色粘ちょう状危険物の類別非危険物
1箱(400g×12本)ほか
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、特に耐摩耗性に優れ、高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適です。
用途高荷重やすべりが発生する大型建設機械のピン、ギヤー部に最適使用温度範囲(℃)-20~120増ちょう剤Li基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐摩耗、耐水、酸化安定性商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
1本(400g)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。 付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。
用途各種車輪の足回りに。使用温度範囲(℃)-5~70液色黄褐色主成分カルシウム石けん基グリスキャップ色オレンジ危険物の類別指定可燃物
1本ほか
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。ちょう度260液色淡褐色特性耐熱性、防錆性仕様カートリッジ淡褐色使用温度範囲(℃)-40~180使用目的潤滑主成分精製鉱油、合成油、ウレア危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)