ep-19vのおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
7件の「ep-19v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長穴型ポンチ」、「長穴 穴あけ」、「ポンチ ダイス」などの商品も取り扱っております。



フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。
電源(V) 単相100 コード長さ(m) 2.5
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1組
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用の大型ポンチマシンにセットして形鋼、鉄板類の長穴あけ加工に使用します。廻り止め付です。
仕様 ポンチには10mm幅の「廻り止め」キーをあらかじめボルトで平行に取り付けています。 適合 タケダ機械 S-505E S-505N 等 材質 SK5/焼入硬度 HRC57
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)



正確な穴あけ加工が可能です
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。 適合 (ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など 材質/仕上 SK-5 焼入硬度 HRC57
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。 抜群の機動性。
付属品 パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース 質量(kg) 10.7 穴あけ能力(mm) 鉄工 (SS400相当品)Φ20、板厚8 作業量(目安) (1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コ カーボンブラシ呼び番号 253 充電時間(分) 55
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工 (SS400相当品)穴径Φ20、板厚8 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 251 仕様 二重絶縁 付属品 六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース 質量(kg) 10.6 最大穴あけ能力(mm) ステンレス (SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷

トラスコ品番 852-2095 適合機種 HPC-N208W/N208WDF/N209W/N209WDF/NF188W/NF188WBL/NF209WBL/20/206W/206WDF/8620/620N/620UV/618UL/618UC/18N 穴サイズ(mm) 12×18
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。
フトコロ(mm) 25 電源(V) 単相100 電流(A) 10.5 消費電力(W) 1010 コード長さ(m) 2.5 付属品 11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル 仕様 (出力荷重)98kN(10t) 長さ(mm) 335 幅(mm) 180 高さ(mm) 80 穴あけ能力(mm) (ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm) 25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 (ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14 質量(kg) 4.5 トラスコ品番 395-7691
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番 852-0354 適合機種 軽量小型充電油圧式多機能工具 種別 パンチャ 質量(kg) 2.4
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷