- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 車種専用アクセサリー
- etcカバーのおすすめ人気ランキング
etcカバーのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新114件の「etcカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「etc」、「etcカバー バイク」、「ETCケース」などの商品も取り扱っております。
ETC装着箇所をスマートにカバー。
専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィットするカバー。
ETC車載器を隠せるため、盗難予防にも最適。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
ETCカードを抜き差しする際は、カバーを開けて通常通り使用できる。
用途80系ノア・ヴォクシー・エスクァイア専用適合(型式)ZWR/ZRR80系 右ハンドル車色ブラックメーカートヨタ
1個
¥1,698税込¥1,868
3日以内出荷
ALPINEETC車載器用取付けキット(ホンダ用No.6)
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をRP系ステップワゴンの車輛ETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付パネル、取扱説明書
1個
¥2,198税込¥2,418
7日以内出荷
ビスを使用しない上下カバーはめ込み構造です。
手に馴染み易い、丸みのある小型ケースです。
無線機やリモコン等、小型の機器に適しています。
材質ABS(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応
専用設計でピッタリフィット
用途ノア・ヴォクシー(ZWR/MZRA9#)の右ハンドル車専用です。
専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィットします。
ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適です。
ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能です。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
1個
¥1,498税込¥1,648
3日以内出荷
ALPINEETC車載器用取付けキット(ホンダ用No.5)
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をオデッセイの車輛ETC車載器設置位置に綺麗に取り付ける為のキットです。
付属品取付パネル、取扱説明書
1個
¥2,198税込¥2,418
7日以内出荷
専用設計で内装にピッタリフィット。
メーターパネルフード左側に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
縦向きで使用時は、ホルダーに挿し込むだけのスムーズ出し入れ、横向きで使用する場合はホルダーを回転させるとホールドアームが連動して可動し、スマートフォンをしっかりホールド。
V形サイドクッションによりホルダー使用時に、ボリュームや電源ボタンの誤作動を防止。
スマートフォンが接触する箇所にはガタツキ音を防止するシリコーンラバークッション付き。
ホルダー本体には内装に合わせたシルバーアクセント塗装を施し、取付部は内装色に合わせたシボ+塗装仕様。
色ブラック・シルバー取付方式両面テープメーカートヨタ
1個
¥4,698税込¥5,168
3日以内出荷
80系ハリアー専用。ETC装着箇所をスマートにカバー。
専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィット。
ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適。
ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
色ブラックメーカートヨタ適合車種ハリアー
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
専用設計で、センターコンソールのカップホルダーにピッタリフィット。
トレイ部表面は置いた物がすべりにくく、傷が付きにくい軟質素材を使用。
トレイ部を開くと車両のカップホルダーが使用できる、開閉タイプのトレイ。
用途ハリアー(MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車のセンターコンソール専用のトレイ色内装に合わせたシルバーフレーム+黒ツヤ仕様取付カップホルダー上に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着メーカートヨタ
1個
¥3,998税込¥4,398
4日以内出荷
槌屋ヤック80系 ハリアー専用 電源BOX
専用設計で取付ピッタリフィット。
コード隠しカバーとコード隠し用不織布テープで電源コードを隠しながら取り回しできる。
コンソールボックス内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取る。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動認識機能付き。
通電すると、見やすいホワイト光でフロントコンソールを照らす。
用途ハリアー(MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車のフロントコンソールに取り付ける増設ソケット色ブラック取付本体は両面テープで貼り付けるだけの簡単装着電圧(V)DC12許容電流(A)(USBポート最大出力)4.8、(ソケット最大出力)7メーカートヨタUSBポート数2個
1個
¥5,598税込¥6,158
3日以内出荷
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
付属品補助用マジックテープ:10個厚さ(mm)約5色生地:ブラック、糸:ブラック
タカチ電機工業小型IoTプラスチックケース SICシリーズ
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
槌屋ヤック80系ハリアー専用 サングラスケース
ハリアー(MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車の運転席側純正アシストグリップ位置に取り付けるサングラスケースです。
専用設計で、内装にピッタリフィットします。
ワンプッシュでケースカバーが開き、片手でサングラスを出し入れすることができます。
ダンパーを採用しているので、ケースカバーがなめらかに開きます。
運転席側純正アシストグリップと交換して取り付けます。(専用ツール付属)
内装に合わせた革シボ調・黒ツヤとサテンメッキのボタンで一体感+高級感を演出します。
内側にサングラスを優しく保護するベロア調の起毛生地を採用しています。
色ブラック
1個
¥3,588税込¥3,947
3日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)難燃性難燃色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)色(パネル)オフホワイト・ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)表面処理(カバー)上/下:シボ
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
基板取付用のボスが付いています。
卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
材質【カバー、ボディー】難燃性ABS樹脂(UL94V-0主成分)、【取付ビス】鉄色オフホワイトタイプWタイプ使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【カバー、ボディー】シボ、【取付ビス】ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分材質(ビス取付部)鉄色(カバー)オフホワイト対応ボディー色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃取付ビス鉄/ニッケルメッキ表面処理(ボディ)シボ