etfe 電線のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
117件の「etfe 電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PTFE 電線」、「ETFE」、「銀メッキ銅線」などの商品も取り扱っております。
RS PRO ETFE電線 RS PROランキング1位
1リール(100m)ほか
2,798税込3,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)

ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線 サンハヤトランキング2位
株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。
種類産業機械用ケーブル全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応材質(導体)スズめっき軟銅線(単線)使用温度範囲(℃)-100~150絶縁体厚さ(mm)0.15定格電圧(V)250
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ETFEラッピングワイヤ BE03A020 協和ハーモネットランキング3位
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053導体構成(本/mm)1/0.26RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
479税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ETFEラッピングワイヤ BE03A050 協和ハーモネットランキング4位
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.81導体公称断面積(mm2)0.205導体構成(本/mm)1/0.51RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
669税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ふっ素樹脂電線 協和ハーモネットランキング5位
化学薬品に不活性であり、機械的強度にすぐれています。 耐熱、耐寒、不燃電線です。
用途工業用ケーブル、制御用ケーブル。 通信機器内部配線、耐熱電線等。種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.4耐熱温度(℃)-100~200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6色×1本)ほか
2,698税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)100材質(絶縁体)PTFE材質(導体)SA使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260試験電圧(V/1分)AC2000
1巻
19,980税込21,978
当日出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

導体に銀メッキ軟銅極細導体を、絶縁体にふっ素樹脂を使用しています。 耐熱、耐寒性にすぐれ、-250℃から+200℃の広い温度範囲でご使用いただくことができます。
用途各種小型電子部品のリード線 精密小型機器、医療精密機器等の内部配線 プリント基板の補助配線種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.15全長(m)2絶縁体外径(mm)0.31AWG36導体構成(本/mm)7/0.05RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.62導体構成(本/mm)1/0.32RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

配線用に使用される電線で、絶縁体に耐熱、耐寒、耐油、耐薬品に優れたフッ素樹脂を使用しております。 エコ対応で「臭素系難燃剤」は使用しておりません。
用途電気機器内の配線用に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10質量(g)69素線径(mm)0.18素線数19定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-60~200
1巻(10m)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.22 mm2。シース色 = 黒。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG。断熱材 = PTFE。耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル。コアストランド = 7/0.2 mm。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = 200℃。使用温度範囲 = -75 → +200 ℃。長さ = 25m。外径 = 1.2mm。許容電圧 = 600 V。ストランド径 = 0.2 mm。BS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
7,998税込8,798
当日出荷

スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
1本(10m)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(84種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.336 mm2。シース色 = 黒。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 22 AWG。断熱材 = PTFE。耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル。コアストランド = 19/0.15 mm。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = 200℃。使用温度範囲 = -75 → +200 ℃。長さ = 25m。外径 = 1.35mm。許容電圧 = 600 V。ストランド数 = 19。BS 3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 19/0.15 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃
1リール(25m)
7,398税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.22 mm2。シース色 = 白。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG。断熱材 = PTFE。耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル。コアストランド = 7/0.2 mm。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = 200℃。使用温度範囲 = -75 → +200 ℃。長さ = 25m。外径 = 0.95mm。許容電圧 = 300 V。スタンダード メット = BS 3G 210:1996。BS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.20 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 熱安定性と化学安定性を伴う高い信頼性が要求される用途で使用されます。 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適です。 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
6,298税込6,928
当日出荷

仕様断面積 = 0.124 mm2。シース色 = 黒。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG。断熱材 = PTFE。耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル。コアストランド = 7/0.15 mm。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = 200℃。使用温度範囲 = -75 → +200 ℃。長さ = 25m。外径 = 0.8mm。許容電圧 = 300 V。スタンダード メット = BS 3G 210:1996。BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
5,598税込6,158
当日出荷

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。 UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等種類電力ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
1巻ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(167種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)2000
1巻ほか
649税込714
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(165種類の商品があります)

UL規格認定品です。
用途電気・電子機器の内部配線(二次側リード線)にご使用頂くことが出来ます。全長(m)100導体外径(Φmm)0.95定格電圧(V)300許容電流(A)9AWG20絶縁体標準厚さ(mm)0.41導体構成(本/mm)21/0.18絶縁体外径(mm)1.8定格温度(℃)80耐電圧(V/min)AC2000
1巻
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様断面積 = 0.124 mm2。シース色 = 赤。AWG米国ワイヤゲージ規格 = 26 AWG。断熱材 = PTFE。耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイル。コアストランド = 7/0.15 mm。最小使用温度 = -75℃。最大使用温度 = 200℃。使用温度範囲 = -75 → +200 ℃。長さ = 25m。外径 = 0.8mm。許容電圧 = 300 V。断熱壁厚さ = 0.15mm。BS3G 210: 1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプA) 7/0.15 mm. 銀めっきが施された装置用の銅ワイヤ(より線)、BS3G 210に準拠したPTFE絶縁付き 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
5,598税込6,158
当日出荷