- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ez3591のおすすめ人気ランキング
ez3591のおすすめ人気ランキング
2026/03/29更新28件の「ez3591」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルカッター」、「ez9200s」、「イズミ ケーブル カッター」などの商品も取り扱っております。
お手持ちの14.4V/18V電池がそのまま使用可能。
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
バッテリー電圧(V)
14.4/18
質量(kg)
2.8(EZ9L45装着時)
色
黒
素線径(mm)
切断可能最小/Φ1.0
最大切断能力(mm)
CV線250mm2(Φ28mm)、CVT線60mm2(Φ32mm)、IV線325mm2(Φ29mm)、VVR線(3心)38mm2(Φ30mm)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
291×263×60
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
トラスコ品番
395-2029
質量(kg)
1.4
タイプ
ケーブルカッター用
切断能力(mm2)
600V-CV/150×3芯(径46)
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」
軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」
任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」
最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可
連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。
最大切断径(Φmm)
50
付属品
バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルト
バッテリー容量(Ah)
6.0
バッテリー
リチウムイオン(BL1860B)
充電時間(分)
実用充電:約27、フル充電:約40
長さ(mm)
116
全長(mm)
370
付属品
電池パック(BP-2120)・充電器(CH-21J)
トラスコ品番
160-7635
質量(kg)
2.8
切断能力(mm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×117×330
充電時間(分)
30
切断能力(mm2)
600V-CV3芯:150、IV線:500
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。
CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。
オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。
充電時間(分)
30
トラスコ品番
160-7636
セット内容
電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)
全長(mm)
430
質量(kg)
3.5
切断能力(mm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×117×385
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
21.6
保証期間
6ヶ月間
切断能力(mm2)
150(600V-CV3芯)、500(IV線)
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
作業の手軽さはもちろん、シャープな切れ味です。
首振りカッターヘッドは30度刻みで調整でき狭い場所でも使い易いです。
18V電池パックEB-0600も使用できる様になりました(別売)
用途IV325mm2までのケーブル切断用、CVケーブル250mm2(600V)までの切断用、CVTケーブル60mm2(600V)までの切断用
トラスコ品番
254-0772
セット内容
本体、電池パック、充電器、アルミ収納ケース、電池パックEB-0505(14.4V)、充電器EC-4010、アルミ収納ケース
全長(mm)
310
質量(kg)
2.67
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
DC10.8
充電時間(分)
約90
切断能力(mm2)
325(V線)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
壁際でも切断が簡単なカニばさみ式。
付属品
ケーブルカッター刃、ケース
質量(kg)
5.7(電池パックEZ9L45装着時)
色
黒
口径(Φmm)
56
切断能力(mm)
最大:CV線(3心)200mm2(Φ54mm)、CVT線200mm2(Φ55mm)、VVR線(3心)150mm2(Φ50mm)。ケーブル切断(目安・フル充電):CV線(200mm2)約340本、CV線(250mm2)約310本、CV線(325mm2)約250本、CVT線(60mm2×3心)約340本、CVT線(100mm2×3心)約260本、CVT線(150mm2×3心)約210本、CVT線(200mm2×3心)約170本
素線径(mm)
切断可能最小/Φ1.0
寸法(全長×全高×幅)(mm)
402×263×80
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌日出荷
軽量で負担を軽減!
オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。
小型軽量で、作業者の負担を軽減。
耐久性を大幅に向上させました。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分)
30
セット内容
工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス
バッテリー容量(Ah)
2
モーター電圧(V)
21.6
18Vリチウムイオンバッテリー搭載でシャープな切れ味と耐久性に切断回数アップ!
軽量で負担を軽減!
オートリターン機能付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。
小型軽量で、作業者の負担を軽減。
耐久性を大幅に向上させました。
コードレスタイプ。
バッテリー電圧(V)
DC18
バッテリー容量(Ah)
5
充電時間(分)
(実用充電)40、(フル充電)60
電源(V)
AC100(50/60Hz)
モーター
18V DCモーター
バッテリー
リチウムイオン(BPL103)
使用充電器
BCL101
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品
圧着ダイスセット、ケース
質量(kg)
4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用)
色
黒
圧着回数
【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】。約250回(60mm2)。約150回(100mm2)。約140回(150mm2)。約110回(200mm2)。約110回(250mm2)
圧着範囲(mm2)
14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ)
公称出力(kN)
125(12.7tonf)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
293×234×69
1台
¥419,800
税込¥461,780
翌日出荷
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。
全長(mm)
250
材質
SKD61
質量(kg)
0.7
切断能力(mm2)
240
刃部強度
HRC51~55
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回
トラスコ品番
395-2045
適合機種
イズミ油圧工具
種別
ケーブルカッター
質量(kg)
1.5
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
圧着・圧縮・切断バランスのいいT型ボディで使いやすい
付属品
圧着コマ、圧着ヨーク、メスダイス、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、プラスチックケース
質量(kg)
4.7(250mm2ダイス/バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
330×85×330
圧着範囲(mm2)
014~250(銅線用裸圧着端子およびスリーブ)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用約27、フル約40
関連資料
(2.8MB)
公称出力(W)
127
1充電当たりの作業量
14mm2:約500回、60mm2:約370、100mm2:約220、250mm2:約150
1台
¥309,800
税込¥340,780
3日以内出荷