- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ez6802のおすすめ人気ランキング
ez6802のおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新8件の「ez6802」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EZ7840」、「EZ7421」、「ドリルビットアダプター」などの商品も取り扱っております。
適合
EY3303、EY3358、EY3359、EY3385、EZ3500、EZ3501、EZ3502、EZ3503、EZ3560、EZ3561、EZ3570、EZ3571、EZ3591、EZ3731、EZ3780、EZ3781、EZ3782、EZ3792、EZ3794、EZ3901、EZ3902、EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6501、EZ6502、EZ6503、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6507P、EZ6508、EZ6600、EZ6601、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6700、EZ6701、EZ6705、EZ6802、EZ6803、EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZ7000、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7206、EZ7206P、EZ7270、EZ7271、EZ7300、EZ7301、EZT101 、EZT102、EZT103、EZT104、EZT105、EZT106、EZT107、EZT108、EZT110、EZT111、EZT112、EZT113、EZT113P、EZT114、EZT115、EZT115P、EZT300、EZT301、EZT310、EZT400、EZT401、EZT500、EZT501、EZT502、EZT502P、EZT510、EZT511、EZT600、EZT601、EZT602、EZT603、EZT607、EZT608、EZT609、EZT610、EZT611、EZT612、EZT614
トラスコ品番
395-0263
質量(g)
710
タイプ
Nタイプ
バッテリー
ニッケル水素電池
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
仕様
SDSプラス型シャンク
適合
EZ7880・EZ6813・EZ6812・EZ6802・EZ7840・EZ6803
長さ(mm)
126
質量(g)
420
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
適合
EZ7880、EZ78A1、EZ7840、EZ6813、EZ6812、EZ6802、EZ6803
長さL(mm)
60
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力
(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本
穴あけ能力(mm)
(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴
チャック(mm)
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ
穴あけ能力(mm) 木工
高速:Φ3/低速:6
ねじ締め能力(mm)
高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38
回転数(min-1[回/分])
高速0~600、低速0~200
クラッチ数(段)
21
適合バッテリー
EZ9L10
関連資料
パーツリスト