ez7201のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
5件の「ez7201」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EZ6506」、「パナソニック カーボンブラシ」、「電気ドリル スイッチ」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
44 税込48
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

適合 EY3303、EY3358、EY3359、EY3385、EZ3500、EZ3501、EZ3502、EZ3503、EZ3560、EZ3561、EZ3570、EZ3571、EZ3591、EZ3731、EZ3780、EZ3781、EZ3782、EZ3792、EZ3794、EZ3901、EZ3902、EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6501、EZ6502、EZ6503、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6507P、EZ6508、EZ6600、EZ6601、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6700、EZ6701、EZ6705、EZ6802、EZ6803、EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZ7000、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7206、EZ7206P、EZ7270、EZ7271、EZ7300、EZ7301、EZT101 、EZT102、EZT103、EZT104、EZT105、EZT106、EZT107、EZT108、EZT110、EZT111、EZT112、EZT113、EZT113P、EZT114、EZT115、EZT115P、EZT300、EZT301、EZT310、EZT400、EZT401、EZT500、EZT501、EZT502、EZT502P、EZT510、EZT511、EZT600、EZT601、EZT602、EZT603、EZT607、EZT608、EZT609、EZT610、EZT611、EZT612、EZT614 トラスコ品番 395-0263 質量(g) 710 タイプ Nタイプ バッテリー ニッケル水素電池
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1セット(2個)ほか
44 税込48
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)



作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力 (目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) (弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) (約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 穴あけ能力(mm) 木工 高速:Φ3/低速:6 ねじ締め能力(mm) 高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38 回転数(min-1[回/分]) 高速0~600、低速0~200 クラッチ数(段) 21 適合バッテリー EZ9L10
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個ほか
48 税込53
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)