- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- バッテリー・充電器
- ez9200sのおすすめ人気ランキング
ez9200sのおすすめ人気ランキング
2026/03/28更新4件の「ez9200s」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EZ9108S」、「EZ9200S 充電器」、「ezt901」などの商品も取り扱っております。
適合
EY3303、EY3358、EY3359、EY3385、EZ3500、EZ3501、EZ3502、EZ3503、EZ3560、EZ3561、EZ3570、EZ3571、EZ3591、EZ3731、EZ3780、EZ3781、EZ3782、EZ3792、EZ3794、EZ3901、EZ3902、EZ6101、EZ6200、EZ6201、EZ6207、EZ6307、EZ6401、EZ6402、EZ6403、EZ6404、EZ6470、EZ6501、EZ6502、EZ6503、EZ6504、EZ6505、EZ6506、EZ6507、EZ6507P、EZ6508、EZ6600、EZ6601、EZ6602、EZ6603、EZ6604、EZ6605、EZ6606、EZ6607、EZ6609、EZ6700、EZ6701、EZ6705、EZ6802、EZ6803、EZ6900、EZ6901、EZ6902、EZ7000、EZ7200、EZ7201、EZ7202、EZ7203、EZ7205、EZ7206、EZ7206P、EZ7270、EZ7271、EZ7300、EZ7301、EZT101 、EZT102、EZT103、EZT104、EZT105、EZT106、EZT107、EZT108、EZT110、EZT111、EZT112、EZT113、EZT113P、EZT114、EZT115、EZT115P、EZT300、EZT301、EZT310、EZT400、EZT401、EZT500、EZT501、EZT502、EZT502P、EZT510、EZT511、EZT600、EZT601、EZT602、EZT603、EZT607、EZT608、EZT609、EZT610、EZT611、EZT612、EZT614
トラスコ品番
395-0263
質量(g)
710
タイプ
Nタイプ
バッテリー
ニッケル水素電池
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
適合
充電ドリルドライバー(EZ6181、EZ6481、EZ6482) 。充電インパクトドライバー(EZ6581、EZ6582) 。充電ドライバースミ打ち8(EZ6780)
質量(g)
440
タイプ
Hタイプ
バッテリー
ニッケル水素電池
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
リチウムイオン電池の特性に合わせた2段階充電方式(14.4V/28.8V))
ニッケル水素電池パック7.2~24V、ニカド電池パック7.2~24Vの充電もOK
トラスコ品番
419-8387
質量(g)
960
消費電力(W)
198
充電時間(分)
(LNタイプ)。【28.8V/EZ9L80】実用充電時(約80%)/約22、フル充電時/約40。【14.4V/EZ9L40】実用充電時(約80%)/約15、フル充電時/約30
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
12V充電工具用のニカド電池(電池容量:1500mAh)です。サイズ:幅80×高さ110×奥行75mm。質量:520g。材質:PC。原産国:中国
用途12V充電工具への電源供給
適合
BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000
適合機種
BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000
タイプ
12Vニカド電池
電圧(V)
DC12
対応機種
BID-1250・BID-1260・BID-1229・BD-127・BD-123・BD-122・BBL-120・BHT-3000
バッテリー
ニカド電池
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
12
バッテリー容量(mAh)
1500
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
【装着簡単】
電池アダプタに14.4V電池を差し込み、そのまま12V工具に差し込むだけ。
【保護機能を搭載】
連続作業や過負荷作業による過放電(電池使いきり)や高温から、電池を保護。
トラスコ品番
777-1860
質量(g)
240
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
125×80×84
適合工具
(充電圧着器)EZ3902、(充電ケーブルカッター)EZ3591、(充電角穴カッター)EZ3571、(充電インパクトドライバー)EZ7205、EZ6506、(充電オイルパルスインパクトドライバー)EZ6609、(充電インパクトレンチ)EZ6508、(充電マルチインパクトドライバー)EZ6507、EZT614、(充電ドリルドライバー)EZ6404、EZT116、EZT114、EZT113、(充電ジグソー)EZT510
適合純正電池型番
EZ9L48(5.0Ah LJタイプ)、EZ9L47(2.0Ah LFタイプ)、EZ9L46(3.0Ah LPタイプ)、EZ9L45(4.2Ah LSタイプ)、EZ9L44(3.3Ah LRタイプ)、EZ9L42(1.5Ah LEタイプ)、EZ9L41(3.1Ah LZタイプ)、EZ9L40(LNタイプ)
アズワン品番
65-1997-77
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
7.2V充電工具用のニカド電池です。サイズ:幅72×高さ105×奥行55mm。質量:343g。材質:ABS。原産国:中国
用途7.2V充電工具への電源供給
適合
BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72
適合機種
BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72
タイプ
7.2Vニカド電池
対応機種
BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72
バッテリー
ニカド電池
バッテリー電圧(V)
7.2
バッテリー容量(mAh)
1500
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番
422-8961
長さ(mm)
190
幅(mm)
96
質量(kg)
0.59
高さ(mm)
61
質量(g)
590
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
30
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適
小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
セット内容
本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01
質量(kg)
本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2
質量(g)
充電器:約630
消費電力(W)
充電器:約60
電源
充電器:AC100V(50/60Hz)
穴あけ能力(mm) 鉄工
ドリル:Φ10
穴あけ能力(mm) 木工
Φ21
ねじ締め能力
《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
ねじ締め能力(mm)
Φ2.1~6.8
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M3~M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ4.1×25
穴あけ能力
《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴
機能
電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示
チャック(mm)
キイレスチャック(Φ0.8~10mm)
クラッチ作動トルク
15段階
チャック
キーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm)
充電器質量(kg)
約0.63
充電器電圧(V)
AC100(50/60Hz)
作業範囲
《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21
LED
ライト:スイッチ連動
電池パック
F10D、EZ8L1020FA
回転数(min-1[回/分])
高速:0~1550、低速:0~400
クラッチ数(段)
15
寸法(全長×全高×幅)(mm)
本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
Φ21
超長寿命
電池寿命までのトータル作業量、約3倍!
電池セルの改良と高効率モーターの組み合わせ12Vで、14.4Vリチウムタイプと同等のパワーを発揮します。(WH12DMRをスーパー水素電池EB1230Xで使用した場合)
こだわりの互換性!従来の12V電池と互換性があります。
冷却対応
適合
インパクトドライバ:WH12DMR2(2XCKX)W、WH12DMR2(2XCKX)R、WH12DMR2(2XCKX)M、WH12DMR2(2XCKX)G、WH12DMR2(2XCK)、WH12DM2(2XCKX)、WH12DM2(2XCK)
バッテリー
スーパー水素
充電時間(分)
UC18YL:21、UC24YH:21、UC24YJ:27、ET14DM2:18、UC14YH:27
アズワン品番
64-7055-72
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。
本格ドリルで穴あけに強い!
「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。
手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。
ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。
腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
質量(kg)
【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8
ねじ締め能力
【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本
締付能力(普通ボルト)
M6~M14
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.5~9.5
穴あけ能力
【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴
ボルト締め能力
【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本
締付能力(高力ボルト)
M6~M12
チャック
ワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)
本体形状
ピストル型
バッテリー電圧(V)
18、14
六角軸二面幅(mm)
6.35
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)
適合バッテリー
【18V】EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51【14.4V】EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45/EZ9L42
振動3軸合成値(m/s2)
7.5
商品タイプ
本体のみ
ねじ締め能力(mm) テクスねじ
Φ3.5~6
こちらの商品は、リターン再生品となります。リターン再生品とは、お客様の劣化したバッテリーパックを先に無料回収し、セル(電池)のみを新品に交換したものです。注文後はバッテリーを梱包して回収に来る運送会社に渡すだけです。あとは作業完了後、バッテリーをお客様にお届けします。
用途電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリー
ニッケル水素
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
12
サービス分類
リサイクル・リビルト
1台
¥7,298
税込¥8,028
11日以内出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
最大締付トルク(N・m)
【正逆同トルク】約165
打撃数(min-1[回/分])
0~3700
作業範囲
《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12
チャック
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
LED
ライト:スイッチ連動
ねじ締め能力
万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本
ボルト締め能力
《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
振動3軸合成値(m/s2)
11.8
回転数(min-1[回/分])
0~2750
電池の特性に合わせて2段階で充電します。
トラスコ品番
360-8247
質量(g)
900
消費電力(W)
198
充電時間(分)
【14.4V】EZ9L41(実用充電約19、フル充電約38)。【21.6V】EZ9L61(実用充電約22・フル充電約41)。【28.8V】EZ9L81(実用充電約27・フル充電約50)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
リチウムイオン電池(3.6V)、ニカド電池(2.4/3.6V)に対応
トラスコ品番
307-2321
質量(g)
570
消費電力(W)
33
充電時間(分)
【EZ9L10】。約15:実用充電時(約80%)。約30:フル充電時
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P seriesパナソニック史上、最小・最軽量 ※でパワフルな連続技。
※メーカーの充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてパワフルな連続作業を可能にする軽量コンパクト・ドリルドライバーパナソニック史上、最小・最軽量で取り回しラクラク。ヘッドサイズ160mm(メーカー従来品比(EZ74A3比) -29mm)、質量1.85kg(メーカー従来品比(EZ74A3 18V/5.0Ah電池パック装着時) -150g)
※メーカー充電ドリルドライバー14.4V/18Vクラスにおいてその手に、知能を宿す『+BRAIN』(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
穴あけスピードが速く、連続作業に強い。
切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモードM5・M6・M8機械ネジ締め作業時に最適な電子クラッチ。
作業や部材に応じた締付トルク設定が可能。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
穴あけ能力(mm) 鉄工
高速:Φ10/低速:13
チャック(mm)
1.5~13
チャック
キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13mm)
バッテリー容量(Ah)
5
保証期間
1年
防塵防水性能
IP56
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ
M5/6/8
適合バッテリー
EZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45
関連資料
メーカーチラシ(3.9MB)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
高速:Φ21/低速:33
ライト機能
LEDライト:スイッチ連動
トラスコ品番
760-3479
適合本体
EZ7521X-H/EZ7521LA1S-H/EZ7410LA2SR1/EZ7410XR1/EZ7410LA1JH1/EZ7411LA1JH1/EZ7521X-R/EZ7521LA1S-R/EZ7411XH1/EZ7410XH1/EZ7410LA2SH1/EZ7410LA2SB1/EZ7410XB1/EZ7521X-B/EZ7521LA1S-B
長さ(mm)
190
幅(mm)
96
高さ(mm)
61
質量(g)
520
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
27
アズワン品番
65-1997-32
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
お手持ちの14.4V/18V電池がそのまま使用可能。
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
バッテリー電圧(V)
14.4/18
質量(kg)
2.8(EZ9L45装着時)
色
黒
素線径(mm)
切断可能最小/Φ1.0
最大切断能力(mm)
CV線250mm2(Φ28mm)、CVT線60mm2(Φ32mm)、IV線325mm2(Φ29mm)、VVR線(3心)38mm2(Φ30mm)
寸法(全長×全高×幅)(mm)
291×263×60
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌日出荷
冷却対応
適合
ドライバドリル(DS 9DM2・DS 9DM・DS 9DVB・DS 9DVF3)。インパクトドライバ(WH 9DM2)・インパクトレンチ(WR 9DM2)・コーナインパクトドライバ(WH 8DYA)。タッパ(UT 6D)・ナイフカッタ(CK 12D)・窓抜きカッタ(CK 12DY)・植木バリカン(FCH 30D2)。作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)・ランタン(UB 12DL)
トラスコ品番
377-9815
バッテリー
ニッケル水素
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
驚きの作業量、5.0Ah。
高負荷・ハイパワー作業でも寿命長持ち。
適合
EZ0L81
トラスコ品番
777-1886
質量(g)
610
タイプ
LJタイプ
バッテリー
リチウム電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×130×56
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷