- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ねじ山修正器/引抜・除去工具
- eサート挿入工具のおすすめ人気ランキング
eサート挿入工具のおすすめ人気ランキング
2026/03/13更新527件の「eサート挿入工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タングレスヘリサート」、「Eサート」、「インサート 挿入工具」などの商品も取り扱っております。
TRUSCOEーサート ロック専用 P型挿入工具
Eーサート(ロックインサート用)専用挿入工具です。
初心者でも容易にEーサートを挿入出来ます。
サイズ、ピッチ等による共用は出来ません。
用途Eーサート(ロックインサート用)の挿入時に使用。
ハンドルがマンドレルに固定されているので挿入時に外れることなくヘリサート挿入作業を行う事が出来ます。
用途ヘリサート挿入、ネジ山の修復、機械修理などに取扱説明書(0.4MB)タイプP型
母体のめねじを強化する
耐久性のあるねじ結合ができる
簡潔なデザインができる
疲れ限度を増大する
容積重量を減少させる
不良品を簡単に更正する
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
ハンドルを外して電動工具に装着出来る、手動・電動兼用にもなる工具です
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリューを挿入するための専用工具です。
工具先端部の案内ねじにより、初心者の方にも比較的簡単に挿入作業ができます。
ストッパー機能付きで、挿入深さ調節が可能です。
ストパーカラー付属。
使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。
スプリューを挿入するための専用工具です。
作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。材質SUS 304
ツガミロックEサート(並目)
母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。
簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。
容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。
材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
5.上下向き関係なし
6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートを抜き取るのに必要な工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のリコイルキットのS型挿入工具のかわりにタップハンドル機能付の挿入工具が入っています。
あわせてマグネット式折取工具もセットされています。