fk344のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
8件の「fk344」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘導灯 電池式」、「誘導灯 バッテリー」、「誘導灯 ランプ」などの商品も取り扱っております。
ニッケル水素蓄電池 6V 3000mAh Panasonic(パナソニック)ランキング1位
1個
19,980税込21,978
当日出荷

誘導灯・非常用照明器具用 畜電池 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
4,198税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(225種類の商品があります)

交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V 三菱電機ランキング3位
1個
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

交換用電池(ニッケルカドミウム式) 7.2V 三菱電機ランキング4位
1個
29,980税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

交換電池 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
Panasonic(パナソニック)交換電池
用途誘導灯・非常用照明器具・誘導灯用信号装置種類ニッケル水素蓄電池
1個
5,998税込6,598
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
16,980税込18,678
当日出荷


すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
1個
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1個
14,980税込16,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
23,980税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
7,198税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
1台
16,980税込18,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
1台
11,980税込13,178
当日出荷

1個
4,998税込5,498
当日出荷

1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47樹脂(クールホワイト)電球の種類LED
1台
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)