fl10blのおすすめ人気ランキング

2026/03/24更新
14件の「fl10bl」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘蛾灯」、「捕虫器用蛍光ランプ」、「ケミカルランプ」などの商品も取り扱っております。
虫の好む波長の紫外線を効率よく放射するランプです。
用途捕虫器用ランプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,090 税込3,399
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして 種別 4W形 電球の種類 蛍光ランプ 点灯形 直管スタータ形 口金 G5 定格ランプ電力(W) 4 適合 FG-7E・FG-7P 質量(g) 16 種類 捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ) 電流(A) 0.162 管径(Φmm) 15.5 紫外線出力(W) 0.2 管長(mm) 134.5 紫外線放射強度(μW/cm2) 2.1 定格平均寿命(時間) 2000 光色 ブラックライト
1箱(10本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷


紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。 昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。 種類 直管蛍光灯 点灯形 グロースタータ形 光色 ブラックライト 電球の種類 蛍光ランプ
1本ほか
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。 材質 オールステンレス(SUS304) 誘虫ランプ FL20SBL×1灯(20W) 捕虫紙 S-20(2個使用) 付属品 ムシポン捕虫紙×5個。吊り下げ用ヒートン×2本。吊り下げ用クサリ×2本 使用方法 1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。 定格(50-60Hz) 100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 690×75×230 有効面積(m2) 30~50
1台ほか
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)飛散防止捕虫ランプ
落下・破損時の破片の飛散防止加工をした捕虫ランプです。
用途捕虫器用ランプ 種別 飛散防止形 定格寿命(時間) 5000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5本)
16,900 税込18,590
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電球の種類 蛍光ランプ 種別 6W形 定格ランプ電力(W) 6 口金 G5 質量(g) 21 管径(Φmm) 15.5 定格寿命(時間) 2000 管長(mm) 210.5 光色 ブラックライト
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。 点灯形 グロースタータ形 電球の種類 蛍光ランプ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『41338:手洗いチェッカーLED(本体)』専用のブラックライトです。 『手洗いチェッカーLED(本体)』に取り付けてお使いください。
種別 補修部品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39×42×161 使用電池 アルカリ乾電池単3型4本 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
1箱(5個)ほか
1,189 税込1,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。 蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
使用電圧(V) AC100 色(本体) ブラック スイッチ 中間スイッチ コード長さ(m) 1.6 材質 鉄・アルミ 反射板 クローム仕上げ 光色 ブラックライト
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm) 580 質量(g) 129 口金 G13 定格消費電力(W) 20 定格寿命(時間) 5000 バルブ径(Φmm) 32.5 適合点灯管 FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
1箱(25本)
21,900 税込24,090
当日出荷

家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。 蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。
使用電圧(V) AC100 色(本体) ブラック スイッチ 中間スイッチ コード長さ(m) 1.6 材質 鉄・アルミ 反射板 クローム仕上げ 光色 ブラックライト
1台
9,498 税込10,448
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション飛散防止捕虫ランプ
コーティングされたフッ素樹脂フィルムが、ランプが割れた際の飛散を抑えます。
1個
2,040 税込2,244
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピオニーコーポレーション捕虫器用BL-GUARDランプ20W
飛散防止(フィルムシュリンク)タイプの誘虫ランプです。
用途AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場に、ランプが割れた際の飛散のリスク低減 トラスコ品番 495-6257 適合本体 F-20BGB、F-20SSB、G-201B、H-203B 質量(g) 126 電源(V) 単相100 管径(Φmm) 32.5 管長(mm) 580 点灯方式 グロースターター方式
1セット(25本)
84,980 税込93,478
9日以内出荷

用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に セット内容 吊り下げチェーン、掃除用ブラシ 電源コード(m) 約1.8
1台
4,400 税込4,840
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫灯
水産加工工場、食品工場、レストラン、ホテルなど他外食産業に
トラスコ品番 121-8162 適合機種 MP-P3 材質(本体) ガラス 質量(g) 98 光源色 ブルー
1本
2,990 税込3,289
当日出荷