fm-200hn-sのおすすめ人気ランキング

2026/03/18更新
1件の「fm-200hn-s」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓ダクトパネル」、「トイレ窓用換気扇」、「窓用換気扇」などの商品も取り扱っております。

窓用換気扇用高窓用延長パネル 東芝キヤリアランキング2位
適合機種VFW-20XB1、VFW-20XG1、VFW-20X1、VFW-20X2、VRW-20X2材質(サッシ(短))着色亜鉛鉄板、(サッシ(長))着色亜鉛鉄板、(ジョイント)亜鉛メッキ鋼板、(パネル)塩化ビニール、(補強金具)鋼板寸法(mm)(延長取付)1100~1800質量(kg)1.25寸法A(mm)275表面処理(サッシ(短))-、(補強金具)塗装色調(サッシ(短))マンセルN-9.5、(パネル)マンセルN-9.5、(補強金具)マンセルN-9.5
1個
3,898税込4,288
9日以内出荷

窓用換気扇 高須産業ランキング3位
高須産業窓用換気扇
窓の開閉も自由自在。窓左右どちらにも取り付けOK。木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK。汚れても外して洗える分解構造
用途窓用仕様シャッター形式:なし付属品固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本タイプ引きひもタイプ 排気形周波数(Hz)50/60消費電力(W)15/17定格電圧(V)100ハネ径(cm)20本体質量(kg)1.9適合場所窓用電源コード(m)2騒音値(dB)40/42取付可能窓枠高さ(mm)410~1150(1950まで延長可能)風量(m3/h)500/510
1台
7,498税込8,248
当日出荷

窓用換気扇 専用部材 高窓用補助サッシ・パネル Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1組
3,198税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

窓用換気扇 排気形 三菱電機ランキング5位
本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用 左右どちらの窓にも据付け可能 窓の開閉も自由自在 木枠窓・アルミサッシ窓据付 抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)100
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台ほか
13,980税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コロナ・冷房専用CWウインドエアコン用の窓枠です。テラス窓(高さ140~190cm)に設置する場合に使用します。
用途窓用エアコン用延長取付枠取付寸法(mm)窓:1400~1900対応機種CW-1624R、CW-1824R、CW-FA1624R、CW-FA1824R、CW-F1624R、CW-F1824R
1台
8,190税込9,009
3日以内出荷

1台
2,498税込2,748
9日以内出荷

1台
2,898税込3,188
10日以内出荷


20cmプロペラファン。引きひもスイッチ付。窓の開閉も自由自在。窓の左右どちらにも取付可能。木枠窓、アルミサッシ窓どちらにも取付可能。汚れても外して洗え、掃除が楽な分解構造。15mm単位でパネルをナイフで切断可能。窓枠高さ微調整機構付。
羽根(Φmm)200定格電圧(V)AC100
1台
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。 配管が先にできる分割パネル。 窓ストッパー付。
質量(kg)0.15ライトグレー使用荷重(kg)0.15表面処理AAS製適合高さ(mm)小窓/125~149
1台
1,598税込1,758
当日出荷

200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
寸法(mm)約180×248×1418~2000質量(g)2600材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222Gセット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2
1台
17,980税込19,778
翌々日出荷

用途室内機据付桟材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系)高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
1セット(2本)
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)小窓パネル
セパレート型ルームエアコンの備え付け時に、換気用小窓を利用した配管が容易。 後付け可能。
寸法(mm)98×150アイボリー穴径(Φmm)65
1枚
359税込395
当日出荷

冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2シルバー取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
1セット
15,900税込17,490
翌々日出荷


伸榮産業組立式ブース
組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。セット内容(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
2,198税込2,418
当日出荷

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7
1台
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)