- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- fpl27形 ledのおすすめ人気ランキング
fpl27形 ledのおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新94件の「fpl27形 led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v 蛍光灯」、「FPL27EX-N」、「スポイト」などの商品も取り扱っております。
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
仕様
ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状
シングル
使用温度範囲(℃)
-25~50
入力電圧(V)
AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
50000
色温度(K)
5000
保証期間
3年
光源色
昼白色相当
配光角度(°)
約180
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
直結配線図(0.31MB)
演色指数(Ra)
80以上
電球の種類
コンパクト形蛍光ランプ
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)
外径約15.5×36×全長180
質量(g)
約40
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
8
全光束(Lm)
960
定格寿命(時間)
約40000
1本
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
光色
ナチュラル色
種別
27形
長さ(mm)
245
質量(g)
106
口金
GY10q-4
定格消費電力(W)
27
全光束(Lm)
1855
定格寿命(時間)
7500
バルブ径(Φmm)
20
色温度(K)
5000
適合点灯管
FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E
電球の種類
コンパクト蛍光灯
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類
コンパクト蛍光灯形LED
口金
GX10Q
形状
ダブル
管径(Φmm)
48
使用温度(℃)
-25~+50
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)
80以上
力率
AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)
360(ピーク照度50%基準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)
>80
色温度(K)
5000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類
LED
口金
GX10q
配光角度(°)
360
寸法(Φ×mm)
45×114
質量(g)
100
調光の可否
非対応
対応
密閉器具対応
消費電力(W)
6
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。
明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。
自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
種別
36形
寸法(mm)
39.1×29.4×410、口金幅53.9
規格
FPL36/FHP32
形式
36形
光源色
電球色相当
消費電力(W)
12.5
口金
GY10q-6/GY10q-9
全光束(Lm)
1500
質量(g)
約210
電圧(V)
AC100~242 (50Hz/60Hz)
接続方式
直結方式
定格寿命(時間)
50000
平均演色評価数(Ra)
82.5
ランプ効率(Lm/W)
120
色温度(K)
2800
照度(Lx)
510(直下1m)
使用温湿度範囲
-25~50℃(60%RH以下)
保証期間
3年間
力率
AC100V:95以上、AC200V:90以上
EMI規格
CISPR15 / VCCI Class B
配光角度(°)
約180(ピーク照度50%のとき110)
光色
電球色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
蛍光灯形LED
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質
ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
形状
ダブル
色温度(K)
5000
光色
昼白色
演色指数(Ra)
80
電球の種類
蛍光灯
コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。
その他
密閉対応、バイパス工事必須
種別
コンパクト蛍光灯FHT
口金
GX24q
入力電圧(V)
100-240 50/60Hz
色温度(K)
5000
配光角度(°)
360
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類
LED
光色
昼光色
消費電力(W)
17
全光束(Lm)
2300
種別
40型
質量(g)
228
口金
G13
点灯形
グロー方式/ラピート方式/インバータ方式
演色指数(Ra)
85
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
光色
昼白色
長さ(mm)
245
口金
GY10q-2
定格ランプ電力(W)
23
バルブ径(Φmm)
17.5
1箱(10本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類
LED
口金
GX10q
配光角度(°)
360
寸法(Φ×mm)
45×132
質量(g)
108
調光の可否
非対応
対応
密閉器具対応
消費電力(W)
8
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
光色
昼白色
種別
13W形
長さ(mm)
114
形状
ツイン
口金
GX10q-2
バルブ径(Φmm)
16.7
電球の種類
コンパクト蛍光灯
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
4.2
全光束(Lm)
510
給電方式
片側給電
全長(mm)
330
質量(g)
116
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
最大径(Φmm)
28
使用場所
屋内用
定格入力電流(mA)
0.082
演色指数(Ra)
80
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)
FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。
電球の種類
LED
口金
GX24q
配光角度(°)
360
調光の可否
非対応
対応
密閉器具対応
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
GX16t-5
消費電力(W)
19.4
平均演色評価数(Ra)
84
光源寿命
40000時間
給電方式
片側給電タイプ
動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。
ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。
消費電力(W)
9
電球の種類
LED
材質
セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ
幅(mm)
326
質量(kg)
0.8
取付
クランプ方式
高さ(mm)
431
奥行(mm)
491
電源(V)
AC100
クランプ幅(mm)
6~55
光源
LED9W
アーム
ダブルアーム
明るさ(Lm)
580
直下照度(Lx)
1540(中心)
調光の可否
可
ALL FREE TYPE LED直管。
器具はそのまま!従来通り交換するだけ。
電球の種類
LED
光色
昼光色
消費電力(W)
8
全光束(Lm)
1100
種別
20型
質量(g)
120
点灯形
グロースタート式、ラピッドスタート式、インバーター式
演色指数(Ra)
85
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷