frp ケースのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
170件の「frp ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FRPアングル」、「FRP」、「ハードケース」などの商品も取り扱っております。
タンク・Bシリーズ アズワンランキング1位
ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
1個
4,890税込5,379
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

FRPバット 2枚取 TGK(東京硝子器械)ランキング2位
TGK(東京硝子器械)FRPバット 2枚取
名称2枚取外形寸法(mm)639×423×157HTGK品番419-22-41-30仕様耐熱温度:210℃、耐冷温度:-30℃材質FRP
1個
12,583税込13,841
3日以内出荷

FRPバット 21枚取 TGK(東京硝子器械)ランキング3位
TGK(東京硝子器械)FRPバット 21枚取
名称21枚取外形寸法(mm)248×202×45HTGK品番419-22-41-21仕様耐熱温度:80℃、耐冷温度:-10℃材質FRP
1個
2,158税込2,374
3日以内出荷

FRP角バット 三商ランキング4位
1個
2,298税込2,528
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ダモFRPアングルコーナー材 山装ランキング5位
コーナーを保護する部材なので使い方はいろいろ考えられます。
用途サッシのコーナー部、入隅部・出隅部材質FRP
1ケース(10個)
11,980税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)3透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
1個
3,998税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。 内面の全面表面加工により、収納物を保護します。 仕切り板は用途にあわせて移動できます。 フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF鍵有
1個
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

24トラックレコーディングミキサーModel 24の運搬をサポートする、耐久性、機能性、収納力に優れた専用ハードケースです。 軽量かつ強度のあるFRPを使用。ケース内側には収納ポケットを用意。電源ケーブルなどを収納し一緒に持ち運ぶことができます。
質量(kg)8外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)637×162×604(突起部含まず)
1台
62,980税込69,278
60日以内出荷

コンパクトエフェクター・マルチエフェクター・MTRやその他機材などを収納し、持ち運びやセッティング時が可能。 ハード素材で衝撃に強く、収納した機材を守ります。
シルバー内寸(mm)幅355×奥行250×上蓋55+ボード20対応機種Boss / ME-25、ME-20B、AD-3、AD-8、ZOOM / G2、G2Nu、G2.1Nu、G3X、DigiTech / RP355、VOCAL300、VOX / ToneLab ST etc…
1個
3,998税込4,398
9日以内出荷

エフェクターやMTR、ミニキーボード等が収納可能なギグケース。 肉厚なクッションでカホンを守り、持ち運びの際や自宅での保管時に重宝します。 肩掛け・手さげに対応し、持ち運びの際にも便利。 小物を収納できるポケットや、内側のサイズを調整できる仕切り付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×320×85
1個
4,798税込5,278
9日以内出荷

耐衝撃性、耐久性に優れたフルカスタマイズ対応のFRP材輸送ケース(アタッシュケースタイプ)
用途医療機器、計測器、光学機器、貴金属、防衛装備、撮影機器等付属品鍵×2シルバー材質(本体)FRP材・木合板RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980税込50,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
38,980税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1Uサイズ対応ハーフサイズラックケース。EIA規格(幅:482.6mm/1Uの高さ:44.45mm )に対応するラックケース。楽器機材の他、映像・照明・サーバー機器など、幅広い分野で利用されています。奥行きのない機材を収めるのに最適なハーフサイズ。EIA規格機材用
付属品マウントネジ付属(規格:M5)材質合板質量(kg)3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×350×80内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×206×52【蓋】492×52×52
1個
7,998税込8,798
当日出荷

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)3透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
1個
3,698税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。危険物の類別非危険物
1個
7,898税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)ウレタンスポンジ
使い方は自由自在。DIY用厚みのあるウレタンスポンジ。そのままのサイズでヘルメットのメンテナンス用クッションとして使用したり、カットしてGIVIハードケースや工具箱の中敷きとしても使用可能。
用途ヘルメットのメンテナンス用クッション、ケースや工具箱の中敷きとして使用可能寸法(厚さ×幅W×長さL)mm30×400×500
1枚
899税込989
当日出荷

1パック(2枚)
109税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フラット形状で直進性抜群! 狭いところの配線に便利! フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群 軽くて強いグラスファイバー製ロッド 薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適 電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)付属品収納ケース破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
1本(15m)ほか
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1缶(14L)ほか
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

つきにくいプラスチック(ポリプロピレン、ポリエチレン)にも対応のハイパー超多用途タイプです。 ショックに強い。弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。 硬化後も透明で、接着部分が目立ちにくい。 熱・水に強く、屋外にも使えます。(-40℃~90℃に対応) タレにくく、垂直面にも使用しやすい。 硬化後も肉ヤセがなく、凹凸面にも接着できます。 連続塗りOK。塗布して約5~8分で貼り合わせればOK。 いやなニオイが少ない、無溶剤タイプ。 皮・布などの柔らかい素材の柔軟性を失いません。
用途1.ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)など接着しにくいプラスチックの接着に使用できます。 例:PP製収納ケース・PE製バケツやコンテナへの接着、プラスチック部品(PP・PE)と金属パーツの固定 2.金属・ゴム・木材・コンクリートなど異素材の接着に使用できます。 例:金属プレートとコンクリート壁面の接着、ゴム部品と金属フレームの固定、木材とタイルの異素材接着 3.布・革製ハンドメイド作品の補修に使用できます。 例:ハンドメイド雑貨、布とプラスチック部材を使った手作り収納の接着補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・・ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類成分変成シリコーン樹脂系粘度(Pa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外
1本(10mL)ほか
489税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)