- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- frpドレンのおすすめ人気ランキング
frpドレンのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新93件の「frpドレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「frp防水用ドレン」、「FRP」、「ストレーナー」などの商品も取り扱っております。
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。
塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
イワタドレンFRP製ドレン
FRP製なのでFRP防水に最適です。なめらかな形状で施工が簡単にできます
用途ベランダ・バルコニーの排水口材質FRP寸法(mm)ツバ:110高さ(mm)60外径(Φmm)56開口寸法(mm)必要:75適合パイプ塩ビ管VU50使用期限納品後120日以内
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。
FRPに塩化ビニール管ジョイントがインサートされています。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状タテ型材質本体:FRP 筒部:硬化塩化ビニール
長く顧客に支持されている商品で40・50タイプは桶管にも接続できます。
用途住宅用ドレン
戸建て住宅におけるベランダの排水口となり、FRP防水層と相性の良いドレンを使用する事で漏水の危険を防ぎます。
ダモFRPドレンはFRP防水層と同材質なので完全に一体化させることができます。
用途新築向けFRP防水用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水形状タテ型材質FRP
アイユヨコ型塩ビパイプドレン
筒部が塩ビパイプですが、巻き込み部が同質のFRP製なので、防水層との接着面も安心して施工できます。
又、塩ビパイプを使用しているので、小型角マスやエルボなどの接続が容易にできます。
用途住宅用ドレン
アイユタテ型VUソケットドレン
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。また、施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)
アイユオーバーフロー管
FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
用途住宅用オーバーフロー管品番AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
孫悟空ドレンFRPドレン+ストレーナー セット
FRP製ドレンとストレーナーセット。
ドレン本体は耐候性、耐水性に加え、難燃性にも優れたFRP。
3本バネ式SUS304製ストレーナーを付属。
用途防水改修工事及び新築時に屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備。材質FRP(ドレン)。SUS304(ストレーナー)厚さ(mm)ドレン:1
取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。
用途住宅用ドレン
塩ビ配管の外側に水漏れした水滴を防スツバの取水口より管路内に戻す効果があります。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L1(mm)120寸法l1(mm)50寸法l2(mm)63.5
戸建住宅のバルコニー用に最適です。
硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
種類たて引き用寸法50・65兼用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装(グレー色)、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)固定丸小ねじ:SUS304/M8×50、(4)木ねじ:SUS304/4.1×38質量(kg)1.4
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
塩ビ製タテ型 改修ドレン。
排水筒には0.8mm厚の軟質塩ビと1.2mm軟質塩ビを組み合わせた特許技術で、排水筒の型崩れが皆無。
筒形状の維持により、安定した排水量を実現。
用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水材質PVC(硬質+軟質)厚さ(mm)ドレン:2~2.5直径(Φmm)つば:288全高(mm)166