- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- g3/4 寸法のおすすめ人気ランキング
g3/4 寸法のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新1,883件の「g3/4 寸法」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロンチューブ インチ」、「g3/4 ソケット」、「g3/4 ナット」などの商品も取り扱っております。
耐熱温度(℃)130使用温度範囲(℃)-30~130形状丸形仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-44材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)径(Φmm)(窓)20寸法D(mm)10寸法E(mm)9寸法C(mm)31寸法AG3/4
1個
¥565税込¥622
翌日出荷
GARDENA(ガルデナ)水栓泡沫器 シルバー 26.5mm G3/4 02910-20
台所や洗面所など室内の蛇口にGARDENA散水システムを取り付けるための水栓泡沫金具。ネジ規格サイズM24オネジ付きエアレータヘッド蛇口と互換性あり。散水システムへの拡張に必要なコネクター:26.5mm(G3/4)水栓コネクターに対応(品番18201または18241)。
用途GARDENA散水システム専用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 家庭菜園 芝生 車庫 ガレージ バスルーム 浴室 キッチン 台所 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×3×2
1個
¥1,098税込¥1,208
6日以内出荷
用途外ネジパイプと内ネジパイプの接続ねじの種類G(PF)
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA141CK-6
1個
¥1,070税込¥1,177
当日出荷
形番により各種仕様をご用意しております。
用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
材質黄銅製最高使用圧力(MPa)50耐圧(MPa)75
管用平行ねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
圧力計用の接続ジョイントです。
材質ステンレス(SUS304)種類圧力計用アクセサリー
●フレキパイプ同士での接続が可能に
●黄銅製材質であるため、錆にも強く
●両側平行ネジであるため、幅広く使用可能
用途フレキパイプの接続に材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13×G13
1個
¥169税込¥186
当日出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用材質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100最高使用圧力(MPa)2.3(at20℃)使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294特性耐油、耐薬品
26.5 mm(G 3/4")のネジ山を持つ12mm(G 1/2")の水栓にホースを連結します。蛇口とホースコネクターをしっかり連結で水漏れなし。溝の付いた軟質プラスチック製のグリップのため、快適に操作できます。
用途ホースの水栓への連結に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 水栓 ネジ山 水栓コネクター 連結水栓コネクター 水漏れ ホース 軟質プラスチック製 丈夫 ドイツ製 操作性 システム部品 純正 ホースコネクター 溝 グリップ アクセサリ 蛇口材質プラスチック質量(g)14本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.8×3.4×3.4
1個
¥699税込¥769
当日出荷