gbu-53 1eのおすすめ人気ランキング

2026/03/02更新
20件の「gbu-53 1e」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電ブレーカー 3p 30a」、「ブレーカー 125a」、「漏電ブレーカ」などの商品も取り扱っております。
端子カバー付き。
寸法A(mm) 105(115) 寸法B(mm) 70 定格遮断容量(kA) (AC100V/AC200V)5 種別 漏電遮断器 定格電圧(V) AC100/AC200 端子種別 線押え方式(圧着端子使用可能) 寸法D(mm) 67.5 寸法C(mm) 49 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式 熱動電磁
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別 漏電遮断器 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 接続方式 表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

極数・素子数 3P2E 定格電圧(V) AC100/AC200(単3) 保護機能 漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式 1Φ3W 高速形動作時間(sec) 0.1以内
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


接続方式 表面形 保護機能 漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式 1Φ3W 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 不可 極数・素子数 3P2E 定格使用電圧(AC V) 100/200(単3) 適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 定格動作過電圧(V) AC135 定格不動作過電圧(V) AC120 定格過電圧動作時間(秒) 0.5以内
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

種別 漏電遮断器 定格電圧(V) AC100/200 接続方式 表面形 動作時間 (最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV) 6 漏電表示方式 過電流引きはずし方式 熱動電磁 逆接続 不可 極数・素子数 3P・2E 動作時間(s) (最大)0.1
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様 モーター保護兼用 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 さし込形 基準周囲温度(℃) 40 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

仕様 単3中性線欠相保護付 付属品 端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本 寸法(mm) 75×100×60 質量(kg) 0.42 外形寸法(mm) 75×100×60 定格電圧(V) AC100/200 主な用途 ホーム分電盤主幹用/単3専用 相線式 1Φ3W 接続可能電線(mm2) 22 動作時間 0.1秒以内 定格遮断容量(kA) 5(AC100/200V) 引きはずし方式 完全電磁式 定格感度電流(mA) 30 リード線長さ(mm) 145 極数・素子数 3P2E フレーム(AF) 60
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


保護機能 漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm) 68 接続方式 表面形 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 不可 寸法H M4 適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

種別 補助スイッチ付 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V) AC100-AC200 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 定格感度電流(mA) 30
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種別 警報スイッチ付 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 定格電圧(V) AC100-AC200 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV) 6 定格感度電流(mA) 30
1個
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合 アイソレーション 接続方式 表面形 電流の種類 AC
1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 種類 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ 表示方式 欠相:機械式釦 入数 1台 動作時間(s) 過電圧:0.5以内
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


仕様 ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 種類 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ<O.C付> 表示方式 漏電・過電圧:機械式釦 入数 1台
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

極数・素子数 3P2E 定格電圧(V) AC100/AC200(単3) 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 不可 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100-AC200 端子種別 線押え方式(圧着端子使用可能) 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2) (最大)22 動作時間 (最大)0.1秒 定格インパルス耐電圧(kV) 6 定格遮断容量(kA) (AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA) 30 逆接続 可能 極数・素子数 3P3E
1個
特価
6,898 税込7,588
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)