- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- gw100v36wのおすすめ人気ランキング
gw100v36wのおすすめ人気ランキング
2026/02/19更新20件の「gw100v36w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 電球 40w 電球色」、「ミニボール球 E26」、「アサヒ 100V57W」などの商品も取り扱っております。
口金
E17
長さ(mm)
73
質量(g)
18
管径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
2000
口金
E17
定格寿命(時間)
2000
電球の種類
ミニクリプトン電球
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適
全長(mm)
100
質量(g)
32
口金
E26
外径(Φmm)
70
定格寿命(時間)
2000
ガラス色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
口金
E26
電球の種類
LED
定格電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
対応
屋外器具
配光角度(°)
約220
演色指数(Ra)
84
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用
定格電圧(V)
100
定格平均寿命(時間)
30000
電球形状
ミニボール
電球の種類
LED
全長(mm)
72
質量(g)
14
外径D(Φmm)
50
定格寿命(時間)
2000
電球形状
ベビーボール電球
住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
従来の2倍長持ちタイプ
調光器対応
口金
E26
電球の種類
白熱電球
電球形状
ボール電球
定格電圧(V)
100/110
材質
ガラス
機能
調光
寿命
約4000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
60W形約10%節電タイプ
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金
E17
電球の種類
クリプトン
電球形状
ミニクリプトン球
定格消費電力(W)
54
定格電圧(V)
100
全長(mm)
67
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
35
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金
E17
電球の種類
白熱電球
電球形状
ミニボール球
定格消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100/110
全長(mm)
61
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
40
ミニボール球G50
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。
住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)
72
定格寿命(時間)
約1500
バルブ径(Φmm)
50
5%省電力設計タイプ
電圧(V)
100
口金
E26
定格平均寿命(時間)
1000
ガラス仕上
ホワイト
使用場所
屋内専用
電球の種類
シリカ電球
屋内用
住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)
1000
口金
E26
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
100
種別
G形タイプ
長さ(mm)
61
質量(g)
20
周波数(Hz)
50/60共用
外形(mm)
40
全光束(Lm)
30
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.01
エネルギー消費効率(Lm/W)
33.3
電球の種類
LED
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)
100 50/60Hz共用
寿命
40000時間
口金E26、40W形の白熱ボール電球
光源色は電球色
調光(明るさ調節)機能対応
質量(g)
約37
タイプ
ホワイト仕上げ
消費電力(W)
40
定格電圧(V)
100
口金
E26
外径×全長(mm)
70×100
全光束(Lm)
420
定格寿命(時間)
2000
電球形状
ボール球
定格入力電流(A)
0.40
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
10.5
1個
¥329
税込¥362
当日出荷