- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- gフレームのおすすめ人気ランキング
gフレームのおすすめ人気ランキング
2026/03/09更新1,449件の「gフレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリーンフレーム」、「アルミパレット」、「グリーンフレームカッター」などの商品も取り扱っております。
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.37
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.83×10
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
表面処理
アルマイト
断面2次モーメント
Ix:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
109~10(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
Zx:2.70×103、Zy:1.45×103
単位質量(kg/m)
0.93
マルチコネクタインナー型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。
アルミボルト仕様に変わりました。
旧アイテムNo.GFJ-215
GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ
質量(g)
78
シリーズ
GF
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
フレーム端面を保護するためのカバーです。
中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。
適合
グリーンフレームG
材質
軟質塩ビ
質量(g)
7
シリーズ
GF
1個
¥156
税込¥172
9日以内出荷
外寸19mmのフレームです。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.2
断面2次モーメント
lx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)
0.28×10
外寸43mmのフレームです。
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)
0.74
断面2次モーメント
lx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4
抵抗値
109~11Ω(帯電防止レベル)
16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(二方向タイプ)部材です。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質
アルミ(アルマイト仕上げ)
厚さ(mm)
16
色
アルミシルバー
タイプ
16mmフレーム用
16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(一方向タイプ)部材です。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質
アルミ(アルマイト仕上げ)
厚さ(mm)
16
色
アルミシルバー
タイプ
16mmフレーム用
長さ(mm)
2000
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値
109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 16mm。材質グレード = 316Ti。高さ = 10mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真g/cm3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
材質
アルミ押出材,アルマイト表面処理
フレームを任意の向きで回転させ固定できます。
適合
グリーンフレームN(28mm・43mm)
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)アルミ
質量(g)
49
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 18mm。材質グレード = 316Ti。高さ = 11mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真g/cm3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
形状
長方形
材質(本体)
A6063S-T5
種類
4面溝
溝数
1列溝×2列溝
質量(kg/m)
0.85
伸び(%)
8以上
フレーム幅(mm)
20
引張強力(N/mm2)
245以上
耐力(N/mm2)
215以上
断面2次モーメント
Ix=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4
サイズ(mm)
20×40
表面処理(本体)
白アルマイト
断面積(mm2)
313.8
16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(二方向タイプ)部材です。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質
アルミ(アルマイト仕上げ)
厚さ(mm)
16
色
アルミシルバー
タイプ
16mmフレーム用
フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 20mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515MPa。硬さ = 95 HB。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真g/cm3。。RS PRO V7
1セット(2個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
フォーム = ロッド。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。ロッド径 = 3mm。材質グレード = 316S31。引張強度 = 515。硬さ = 95 HB。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真g/cm3。。RS PRO 7
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
フレームにアジャスタ等を取り付ける際に使用します。
材質
ポリアミド
質量(g)
4
1個
¥192
税込¥211
当日出荷
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 12インチ。幅 = 2016-03-01。材質グレード = 316Ti。高さ = 3/16インチ。引張強度 = 510 N/mm2。硬さ = 183 HBインチ。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真g/cm3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷