h3y-2 dc24vのおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
21件の「h3y-2 dc24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PYF08A」、「リレー タイマー」、「パナソニック タイマーリレー」などの商品も取り扱っております。

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
限時接点 2c
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


複数の時間範囲、複数の操作モード EMC指令適合 端子はMYパワーリレーと互換性があるので、この製品をスロットに挿入することができ、タイマ機能を追加するのが簡単です。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

専用ICを内蔵したシーケンス制御用超小型タイマ。 繰返し誤差は±1%と高精度。(初回値を含む) プラス、マイナス、ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。 標準品で、UL、CSA規格を取得。EN61812-1適合、CEマーク対応。
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

超小形、高精度タイマ。時限設定が容易。動作確認が容易。UL、CSA規格を取得しています。IEC61812-1準拠。
質量(g) 約45 端子形状 プラグイン端子 耐電圧 AC2000V 1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC1500V 1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 1分間 (非連続接点部間) 制御出力 3A AC240V (抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (500Vメガにて) 許容周囲温度(℃) -10~50 (氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回) 復帰時間 0.1秒以下 (途中復帰含む) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 耐衝撃(誤動作) 50m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各2回) 機械的耐久性 5000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時) 最小適合負荷 DC5V、1mA(参考値) セット誤差 ±10%±0.02s(最大目盛値) 動作モード オンデレー 許容相対湿度(%) 35~85 (氷結、結露しないこと) 許容電圧変動 85~110%Vn 繰返し誤差(%) ±1±0.02s(最大目盛値) 温度誤差 ±5%以下 (最大目盛値)
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。
仕様 時間レンジ固定 種別 モノファンクションタイマ 質量(g) 約50 保護構造 IP40 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 端子の種類 プラグイン端子 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 21.5以下×63×28以下 保存温度(℃) -25~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて測定) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、氷結しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 35~85% EMC規格 (EMI)/EN61812-1。放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA。雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA。(EMS)/EN61812-1。静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2。電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3。バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4。サージイミュニティ/IEC61000-4-5。伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6。電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11 耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV 復帰電圧 電源電圧の10%以上 動作時間のばらつき ±1%以下(最大目盛時間にて) 静電気耐力 4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 6方向 各3回 瞬時接点 なし 端子配置 上部:電源端子、下部:出力端子 セット誤差 ±10%±50ms以下(最大目盛時間にて) 動作モード パワーオンディレー 色(本体) 機械的寿命 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 復帰時間(s) 0.1以下(途中復帰を含む) 動作/復帰方式 限時動作/自己復帰
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個ほか
特価
799 税込879
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)


鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品
質量(g) 約100 耐電圧 AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)。AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)。AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 (DV500Vメガにて) 許容周囲温度(℃) -10~+55 (氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間) 耐衝撃(耐久) 500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間) 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回) 機械的耐久性 2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時) セット誤差 ±5%±0.05s 許容相対湿度(%) 35~85 (氷結、結露しないこと) 許容電圧変動 85~110%Vn 繰返し誤差(%) ±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合) 電圧誤差 ±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合) 温度誤差 ±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

配電盤内などのDINレールにワンタッチで取り付け、取り外しができます。別売りのミニリレーとセットでご利用頂けます。ネジ締め推奨トルク範囲は0.6Nm~0.9Nmです、エアー工具などはご使用にならないで下さい。
用途ミニリレーの取付に 端子形状 プラグイン端子 耐電圧 AC2000V 絶縁抵抗(MΩ) 300 使用周囲温度(℃) -25~55 フィンガープロテクトの有無 無し 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーケンス制御用超小型マルチタイマ。 形H3Yと同形状でマルチ時間レンジ・マルチ動作モードを実現。しかも、EN規格に適合。 プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。さらにCSA、CEマーク、LR、CCCにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 形MYパワーリレーとピンコンパチ。 省スペースに貢献する小型サイズ。
仕様 4時間レンジマルチ 種別 マルチタイマ 質量(g) 約50 保護構造 IP40 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 21.5以下×63×28以下 保存温度(℃) -25~+65(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて測定) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、氷結しないこと) 電圧の影響 ±2%以下(最大目盛時間にて) 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 35~85% EMC規格 (EMI)/EN61812-1。放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA。雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA。(EMS)/EN61812-1。静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2。電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3。バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4。サージイミュニティ/IEC61000-4-5。伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6。電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11 耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV 温度の影響 ±2%以下(最大目盛時間にて) 復帰電圧 電源電圧の10%以下 動作時間のばらつき ±1%以下(最大目盛時間にて)(1sレンジでは±1%±10ms以下) 静電気耐力 4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 6方向 各3回 端子配置 上部:電源端子、下部:出力端子 セット誤差 ±10%±50ms以下(最大目盛時間にて) 動作モード オンディレー、インターバル、フリッカオフスタート、フリッカオンスタートの4モードをディップスイッチで切替 色(本体) 機械的寿命 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 復帰時間(s) 0.1以下(途中復帰を含む)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
耐電圧 制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min。非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min 保存温度(℃) -25~+65(ただし、 氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし、 氷結しないこと) 電圧の影響 ±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h 耐衝撃(耐久) 1000m/s26方向 各3回 使用周囲湿度 35~85% 温度の影響 ±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms) 動作時間のばらつき ±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作) 100m/s26方向 各4回 セット誤差 0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧) 許容電圧変動 定格電源電圧の85~110% 寸法(縦×横×高さ)(mm) 17.75×36.9×19.5 復帰時間(ms) 10以下 電気的寿命(定格負荷) 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h) 機械的寿命 1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h) 外部接続 プリント基板用端子
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
1個
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
1個
特価
679 税込747
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)