- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- hdmiケーブル30mのおすすめ人気ランキング
hdmiケーブル30mのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新166件の「hdmiケーブル30m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmi lan ケーブル 変換」、「hdmiケーブル 巻き取り」、「HDMIブースター」などの商品も取り扱っております。
コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。
モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)
20
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI19pinオス - HDMI19pinオス
対応
4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)
機能
ARC/3D/Deep color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
10.0±0.2
シールド
2重/3重シールド
動作温度(℃)
80
差込口
ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続
UL規格
UL/VW-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
錫メッキ銅線
伝送速度(Gbps)
10.2
対応解像度
最大4096×2160@30Hz
導体サイズ(AWG[mm2])
26
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
イコライザー付き
被覆材
PVC
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
HDMI
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 。1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。(4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像には対応していません)(3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応していません)。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
寸法(mm)
コネクタカバー:Source側/約W20.6×D27.4×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm
色
ブラック
材質(本体)
PVC
タイプ
アクティブ
ケーブル長(m)
約30(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能
HEC/ARC対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
約8.5
シールド
3重シールド
線材(mm)
UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン)
取扱説明書
あり
対応解像度
Full HD(1080p)
HDMI規格
バージョン1.4b 準拠(HighSpeed with Ethernet対応)
イーサネット対応
対応
変換タイプ
オス - オス
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
コライザーが搭載されたアクティブHDMIケーブルです。
モニター側と出力機器側の差込口が決まっています。
ケーブル長(m)
15
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI19pinオス - HDMI19pinオス
対応
4K対応(3840×2160 8bitにて4:2:0/60Hzまたは、4:4:4/30Hzの構成のみ)
機能
ARC/3D/Deep color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
10.0±0.2
シールド
2重/3重シールド
動作温度(℃)
80
差込口
ソースデバイス側コネクタ:HDMI OUTポートに接続、シンク側コネクタ:HDMI INポートに接続
UL規格
UL/VW-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズめっき銅線
伝送速度(Gbps)
10.2
対応解像度
最大4096×2160@30Hz
導体サイズ(AWG[mm2])
24
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
イコライザー付き
被覆材
PVC
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
HDMI
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
レコーダーやパソコンなどとテレビ、プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵しています。1本のケーブルで高画質・高音質なデジタルデータを劣化なく伝送し、ハイビジョン映像をお楽しみいただけます。HDMIイーサーネットチャンネルに対応した機器では、イーサーネットによる通信を行うことができます。3D映像対応対応した機器を接続することで3D映像をお楽しみいただけます。
仕様
金メッキピン
色
ブラック
構造
シールド付きツイストペア
コネクタ形状
HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
機能
HEC対応/3D対応/Deep color対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
関連資料
商品導入事例(1.9MB)
対応解像度
4K/4096×2160(60Hz/8bit/4:2:0)/4K/4096×2160(30Hz)1080p/1080i/720p/480p/最高解像度1920×1200
ケーブルタイプ
ロング
変換タイプ
オス - オス
機能
ARC対応/HEC対応/3D対応
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
イーサネット対応
○
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI Type-A
コネクタ2
HDMI Type-A
HDMIアクティブ光ケーブル。VE781030は、AOC技術を搭載し、入力信号と光信号を変換して、最適な高バンド幅データ伝送を実現するHDMIアクティブ光ケーブルです。この耐電波干渉の光ケーブルは、4K60p解像度の信号を最大30m延長することができます。
色
ブラック
ケーブル長(m)
30
コネクタ形状
HDMI19pinタイプA オス - HDMI19pinタイプA オス
機能
HDR/3D/Deep Color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
18(6/チャンネル)
対応解像度
4096×2160/3840×2160 @60Hz(4:4:4)/30m
ケーブルタイプ
巻取式
変換タイプ
オス - オス
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
HDMIケーブルのみで最長100mまでの長距離映像伝送を実現。信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペースの削減を実現します。本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なHDMIケーブルです。通常、HDMIケーブルは10m程度までしか延長することができず、長距離延長するためには信号を変換する必要があります。本製品は、信号変換装置無しで直接長距離延長が可能なため、コスト・スペース・手間の削減を実現します。
ケーブル長(m)
30
1個
¥22,980
税込¥25,278
11日以内出荷
光ファイバー極細 HDMIケーブル (直径4.5mm)。 4K2K映像・イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様
HDCP:2.2
色
黒
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状
HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)
分類
HDMIケーブル アクティブタイプ (信号増幅IC内蔵)[※ケーブル接続には方向性があります。 ]
コネクタ
ダイキャストケース、コネクタ先端:金メッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
フルHD (1920×1080 60Hz)/4K (30Hz/60Hz)
ケーブル種類
スリム
転送速度(Gbps)
18
色深度
Deep color・SDR・HDR
イーサネット対応
対応
オーディオ
ARC・eARC
HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
10.2
ケーブルタイプ
スタンダード
High Speed HDMI Cable with Ethernetに適合。映像・音声・制御信号を一体化したHDMIシングルケーブルで、AV機器の配線を1本で簡略化できます。3D映像、4K×2K解像度に対応。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減します。
HDMIケーブルです。High Speed HDMI with Ethernet に対応 。映像・音声・制御信号を一体化したシングルケーブルです。AV機器の配線を1本で簡略化できます。完全なデジタル伝送であるため、DA/AD変換回路が不要で、伝送過程で画質・音質が劣化を低減。映像・音声を非圧縮でプレーヤーからテレビ側へ伝送できます。HDMIプラグ金メッキ加工です。
仕様
High Speed HDMI Cable With Ethernet
プラグ
【HDMIコネクタ】金メッキ
ケーブル長(mm)
2050
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
長距離でも安定した信号伝送が可能!HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
対応機種
入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等
プラグ
金メッキ
保証期間
6カ月間
シールド
2重シールド
HDMI信号をCAT6以上のLANケーブルを使用することで、LANケーブル1本でさいだい50mまでHDMI信号を延長することが可能です。
用途PCなどのHDMI出力機器の映像を離れた場所にあるモニターへ表示する環境でお使いいただけます。
最大延長(m)
50(CAT6ケーブル使用時)
セット内容
送信機×1、受信器×1、microUSBケーブル×2、説明書兼保証書(本書)
接続端子
送信機:HDMI× 1、LANポート × 1、受信機:HDMI× 1、LANポート × 1
周波数範囲(Hz)
垂直: 50/60
解像度
インターレース:(50&60Hz)480i、576i、1080i、プログレッシブ:(50&60Hz)480p、576p、720p、1080p
電源
マイクロUSBポート経由で給電
最大消費電力(W)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
62×27×17
質量(g)
送信機:18、受信機:17
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
イーサネットに対応した、ロングタイプの光ファイバーハイスピードHDMIケーブルです。
光ファイバーを使用したアクティブケーブルです。長尺でも安定した伝送を可能にします。
18Gbpsに拡張された帯域幅に対応し、高速で大容量のデータを伝送できます。
4K/60Hz (4096×2160ドット)、1440p/144Hz、1080p/240Hzの高解像度に対応します。
各種4K/HDR対応機器に最適です。
HDR (ハイダイナミックレンジ) 対応
BT.2020対応
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応
HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応
コネクタ部はシールド効果がある亜鉛合金で覆われているため、外部から影響を受けにくく、大量のデータ伝送を実現します。
耐久性の高い金メッキコネクタを採用しています。
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIプラグ(タイプA 19ピン) - HDMIプラグ(タイプA 19ピン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
湾曲半径(mm)
ケーブル最小:20
ケーブル径(Φmm)
5.2
イーサネット対応
対応
UltraHihgSpeedに準拠した光ファイバHDMIケーブルです。※HDMI認証は無し。ケーブルは細くて柔らかいケーブルを採用しており取回しが非常に楽におこなえます。HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。HDCP 2.2対応
種類
HDMI
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
対応機種
HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機などHDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
コネクタ
HDMI:スタンダード(タイプA)
ケーブル外径(Φmm)
約4
対応解像度
8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz・4K/60Hz・4K/30Hz
HDMI規格
●ウルトラハイスピード●認証有無:なし
帯域幅(Gbps)
最大48
イーサネット対応
対応
方向性タイプ
HDMI:あり
変換タイプ
オス-オス
材質(線材)
規格(UL):NON UL
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。
4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。
3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。
1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。
3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
仕様
コネクタカバー寸法:Source側/約W20.6×D27.4×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm
コネクタ形状
HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ)
材質
PVC
取扱説明書
あり
ケーブル径(Φmm)
約8.5
UL規格
UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン)
色
ブラック
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
イーサネット対応
対応
変換タイプ
オス-オス
HDMI信号をWUXGA(1920×1200ドット)/フルハイビジョン(1920×1080ドット)解像度で最大40mまで、720p(1280×720ドット)解像度なら最大60mまで延長することができるHDMIエクステンダーです。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間にLANケーブルを2本使用して延長することができます。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も延長できます。
伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6)を使用することで、高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。
LANケーブル(カテゴリ6)を使用するので、取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。※本製品はLANケーブル(カテゴリ6)が2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)
HDMI Ver.1.3bに対応しておりDeep ColorやDolbyTrueHDにも対応しています。
ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。
工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境には、延長先のディスプレイのみを設置し、環境の良い離れた場所にHDMI出力機器を設置する場合などに最適です。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※ディスプレイ側もHDCPに対応している必要があります。
RoHS指令対応製品です。
ケーブル延長(m)
60(最大)※最大表示解像度参照
仕様
PCM:8ch(7.1ch)。Dolby Digital/DTS:対応。DVDオーディオ:対応。SACD:対応。※Dolby Digital Plus、Dolby True HD 対応。※DTS-HD High Resolution Audio、DTS-HD Master Audio 対応。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0。解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)。色深度:12bit/RGB36bit、Deep color ※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している場合のみ。色域規格:xvYCC対応。機器間制御:対応していません。リップシンク:対応していません。HDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。HDMI Ver.1.3b/DVI Ver.1.0。帯域幅:最大2.25Gbps
付属品
ACアダプタ(DC5V 2.6A)×2、HDMIケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントキット×4
適合機種
HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン。HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
材質
ケース/スチール
質量(g)
送信機/160、受信機/160
消費電力(W)
送信機/1.22(最大)。受信機/0.95(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送信機/90×55×24(本体サイズ)。受信機/90×55×24(本体サイズ)
インターフェース
【送信機】。入力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1。出力/ RJ-45メス×2。【受信機】。入力/ RJ-45メス×2。出力/ HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度
1920×1200ドット(WUXGA)※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルハイビジョン/1080p)※最大40m延長可。1280×720ドット(720p)※最大60m延長可
周囲環境
動作時/温度050℃、湿度80%以下(結露なきこと)。保管時/温度-2060℃、湿度85%以下(結露なきこと)
適合ケーブル
LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)。※本製品はカテゴリ6ストレートケーブルが2本必要です。(付属していません。別途ご購入ください。)
アズワン品番
64-0860-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ハイスピードHDMIケーブル。イーサネット・オーディオリターンチャンネル 対応。
仕様
HDCP:2.2
色
黒
規格
HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状
HDMI タイプA 19ピン(オス) - HDMI タイプA 19ピン(オス)
コネクタ
金メッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル種類
ロング
色深度
Deep color・SDR・HDR
イーサネット対応
対応
オーディオ
ARC・eARC
。HDMIイーサネットチャネル機能 - 追加の専用データチャネルはネットワーク通信に対応。HDMI(3D、Deep Color、4K)。金メッキのコネクターで信頼性のある通信を実現
規格
HDCP2.2準拠
マウント
3D、Deep Color、4K
帯域幅(Gbps)
18
イーサネット対応
○
色
ブラック
コネクタ形状
HDMI19pinオス - HDMI19pinオス
機能
3D/Deep color対応
プラグ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
HDMI
HDMIアクティブ光ケーブル。VE781020は、AOC技術を搭載し、入力信号と光信号を変換して、最適な高バンド幅データ伝送を実現するHDMIアクティブ光ケーブルです。この耐電波干渉の光ケーブルは、4K60p解像度の信号を最大20m延長することができます。
色
ブラック
ケーブル長(m)
20
コネクタ形状
HDMI19pinタイプA オス - HDMI19pinタイプA オス
機能
HDR/3D/Deep Color対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度(Gbps)
18(6/チャンネル)
対応解像度
4096×2160/3840×2160 @60Hz(4:4:4)/20m
ケーブルタイプ
巻取式
変換タイプ
オス - オス
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷