- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- hdzのおすすめ人気ランキング
hdzのおすすめ人気ランキング
2026/03/25更新250件の「hdz」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l字ブラケット」、「ねじなし厚鋼電線管」、「溶融亜鉛メッキ」などの商品も取り扱っております。
タカヤマ金属工業ワンタッチ吊バンド(塩ビ用)
一体化(本体+ターンバックル)+ワンタッチ機能の2つの機能で作業が簡単!
タンバックルと本体の一体化により、締め付け工具が不要。
ワンタッチ式だから、ラクラク施工。
高耐食溶融めっき鋼板で長寿命。
クロムフリーで環境に優しい。
種類吊バンド材質(本体・タンナット止め)高耐食溶融めっき鋼板、(タンナット)SWCH 溶融めっき仕様塩ビ用規格JIS H 8641/HDZ 35(350g/m2以上)
因幡電工ブラケットベース(HDZ35)
対候性に優れた溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)です。アングルやブラケットの高さを最大160mm高くできます。組み付けボルト付き。
用途アングルやブラケットの支持に使用します。セット内容ベースL×1、ベースR×1、W3/8六角ボルト(L=25mm)×4、W3/8六角ナット×4、W3/8平ワッシャー×8表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
材質鋳鉄製仕様絶縁部グリーン表面処理溶融亜鉛めっき
外山電気丸型露出ボックス 厚鋼用 HDZ
材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理溶融亜鉛メッキ
材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理溶融亜鉛メッキ
溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
外山電気TCブロックHDZ(連結型)
屋上や地下階などの床上に使用し、各種露出配管(電線管、ケーブルラック、ワイヤリングダクト、プルボックス)などの支持用に最適です。
連結型構造です。単一でしようするほか、連結することで必要な長さが得られます。
チャンネル部分は溶融亜鉛めっき仕上です。
表面処理溶融亜鉛めっき
材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理溶融亜鉛メッキ
HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。
高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目
用途ケーブル工事用
B形のビス締め作業が困難な箇所にTCカップリングを使ってご利用ください。
材質鋼管製表面処理溶融亜鉛めっき