- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- hi 20のおすすめ人気ランキング
hi 20のおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新16,882件の「hi 20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「20a バルブソケット」、「hi 20 エルボ」、「hi 25」などの商品も取り扱っております。
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。種類塩ビ管/直管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6742仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。JIS規格JIS K6742長さ(m)4材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
形状エルボ90°タイプHI種類塩ビ管用継手
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°タイプHI使用流体水道用
形状チーズタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用流体水道用
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。
HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ色濃紺規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
用途排水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI使用流体水道用
形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプHI使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用流体水道用
形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手公差L(mm)+5~(-2)
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ