- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- hidライトのおすすめ人気ランキング
hidライトのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新149件の「hidライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Hid 投光器」、「ブラックライト 強力」、「サーチライト」などの商品も取り扱っております。
ランドマークジャパンクリーンルームライト HID 35W
グリーンフィルターを使用するとクリーンルーム内の浮遊塵挨を可視化できるライトです。良質で強力な光を対象物に近づけて、横方向から照射すると、小さなゴミが光を反射して肉眼でも鮮明に異物を確認できます。
付属品ACアダプタ・電源コネクタ・充電台・充電池・ショルダーベルト・グリーンフィルター質量(kg)1.67連続使用時間約2時間光源HID/35W防塵防水性能IP68充電時間(時間)バッテリー:約3光束(Lm)3400サイズ(mm)92(Φ)×263(L)×145(H)アズワン品番1-3637-11
1個
¥199,800税込¥219,780
17日以内出荷
関西ヂーゼルメタハラサーチライトHID 35W
HID使用でハロゲンよりも3倍明るい。光が白い。他社製品のサーチライトは殆どが厚み6mmだが当商品については厚みが8mmで振動にも強くなっています。
タイプHID-H3レンズ径(Φmm)160材質(ブラケット)SUS304
1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。
独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。
ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。
地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。
レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。
電球の種類ハロゲン材質本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂質量(kg)0.6電源コード(m)約5
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。
高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。
また車検にも対応した製品です。
12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。色純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
三信船舶電具HIDフラッドライト 投光器 FDL-R14
反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
仕様コードNo.:1813T質量(kg)3.3色マルセン記号:7.5BG7/2角度(°)ふ仰:上向46/下向45保護等級IP55適合ランプHR250、300、400N、HRF200、250、300、400X、BHRF750W旋回角度(°)360
1台
¥71,980税込¥79,178
6日以内出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)
クリーンルーム内の浮遊塵挨を可視化できるライトです。
JET INOUE(ジェットイノウエ)いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー プロジェクタ―LEDヘッド 左右セット
◆車検対応・保安基準適合Eマーク付き◆。ナイトスター いすゞ エルガ・エルガミオ/日野ブルーリボン・レインボー用。プロジェクターLEDヘッドライト。純正HIDヘッドライトを遥かに凌ぐ明るさで視界を確保しドライバーの疲労も軽減。事故発生率を低減できるデイライト機能を兼ね備え、安全性にも配慮した設計で大型LEDプロジェクタ―とコの字型ファイバーLEDは見た目にも大きく印象を変えられるヘッドライトです。保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。経年劣化でのレンズ黄ばみ・くすみによる車検時の光量不足にもおすすめです。大型シングルプロジェクタ―LED。・純正HIDの約3倍の光量で、夜間走行の視界が格段にアップ。安全性が飛躍的に上がるだけでなく、疲労やストレスが軽減され仕事の効率もアップします。コの字型立体ファイバーLED。・デイライト機能(エンジンONで点灯)。運転中、昼間点灯することにより。1ドライバー自らの安全意識を高めることができる。2他のドライバーや歩行者に対して交通安全を呼び かけることができる。3ライト点灯車両の存在、位置を相手に認識してもらうことができることから、事故の防止を図ることが期待できます。現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯。Eマーク(ECE R87)取得済み。新保安基準適合(1440カンデラ以下)。・ポジション。ポジションONでデイライトから減光してポジションランプとして機能します。※デイランプは、ポジションON時消灯または減光することが保安基準で義務付けられており、これをクリアしております。デイライト時とポジション時で明るさが2段階に変化する、コの字型の超立体的なLEDファイバー部分は、新型車以上のインパクトと性能を与えます。カプラーオン取付。車両側ハーネスにカプラーを差し込むだけの簡単配線。純正ヘッドライトと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。※デイライトの点灯には付属の配線キットを使用して配線いたします。※デイライトは通常イグニッションONで点灯するように配線いたしますが、室内スイッチを取り付けることで,エンジンをかけたままの夜間パーキング時でもデイライトを消灯することができ、周囲に迷惑にならず安心です。保安基準適合。アメリカDOT振動規格をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。保証 水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)。※保証内容はメーカー規約に基づきます。新品左右セット。取付説明書付き
用途外装・電装パーツ内容左右セット純正品番5-401-0(L)/8-98095-400-0(R)、8-98146-800-0(L)/8-98146-799-0(R)、8-98241-343-0(L)/8-98241-342-0(R)、8-98225-616-0(L)/8-98225-615-0(R)、8-98324-491-2(L)/8-98324-490-2(R)
三信船舶電具HIDフラッドライト 投光器 FDL-R13
反射鏡にアルミニウム板を研磨した後、高純度シリカガラスを高温コーティングしたものを使用しており反射効率が 高く、耐食性、耐熱性、耐薬品性、耐汚染性に優れた性能を発揮し長期間明るさを維持します。 灯体の主材料には耐食性の優れたステンレス、及びアルミニウム材を使用し防食処理後に焼付塗装を施しています。
仕様コードNo.:1812T質量(kg)3.2色マルセン記号:7.5BG7/2角度(°)ふ仰:上向67/下向45保護等級IP55適合ランプBHRF300、500WH旋回角度(°)360
1台
¥67,980税込¥74,778
6日以内出荷
視認性のよいHIDバルブ。
安心の車検対応モデル。
DC12車専用。
質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D4R/D4S色温度6500明るさ(Lm)約2400(1個分)
1セット(2個)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
UVカットコーティング採用のデルタダイレクトHIDバナー。ほとんどの国産車・輸入車の純正HIDヘッドライト搭載車に適合します。バルブ規格D2S・D2Rどちらでも取り付け可能。
タイプD2C(D2R、D2S適合)消費電力(W)12V35口金P32d-2/3色温度(K)6500
1セット(2本)
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
SPHERELIGHT(スフィアライト)HIDコンバージョンキット SHCBC0601
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHCBC0601
1個
¥30,980税込¥34,078
9日以内出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応タイプD4C(D4R/D4S共通)適合機種メーカートヨタ・ダイハツ色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約2800適合12V車・24V車両用定格寿命(時間)2000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
1箱(2本)
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』
純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場!
日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。
UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。
インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。
1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)42定格電力(W)35寿命2500仕様車検対応
BRAITH(ブレイス)BZパワー HIDライトキット
高輝度HIDフルキット
用途H3専用電圧(V)12、起動:8.0~16仕様安全保護回路付、UVカット処理、車検対応適合12V国産車専用型式H3消費電力(W)35色温度(K)6000RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998税込¥10,998
6日以内出荷
ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
定格電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)6000キット内容バーナー×2個。バラスト×2台。専用コントロールユニット×1台。取付用ビス・タイラップ類×1式
Hydrangeaブラックライト ノーマルタイプ
高出力!!高寿命!!。ワイドタイプと比べ紫外線強度が高い。スイッチ入力後即座に安定動作
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化など仕様使用LED:日亜化学社製チップ型LED本体寸法(mm)Φ37×140本体質量(g)145電源タイプコンセントRoHS指令(10物質対応)対応
HydrangeaHydrangea ブラックライト 高出力(ノーマル照射)充電池タイプ
充電池仕様で繰くり返し使用可能。
点灯時間も長い。
日本製:回路、LED基盤、組み付けを日本で行っております。
待機時間なし:スイッチ入力後すぐに点灯します。
小型で軽量:ハンディタイプで約180gです。
携帯性抜群です。
長寿命:電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です。
用途紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに。付属品ポーチ、ストラップ、リチウムイオン充電池×1本、専用充電ケーブル材質本体:アルミニウム幅(mm)37色ブラック高さ(mm)124奥行(mm)37電源(V)リチウムイオン電池(1個)付属照射範囲Φ40mm最大点灯時間約11時間(ノーマルモード)、約4時間(ハイモード)、約22時間(ローモード)