hp2032のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
8件の「hp2032」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソーラーテスター」、「マキタ 部品HP 484d」、「CR41 電池」などの商品も取り扱っております。


震動ドリル マキタランキング3位
1個
919税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

電池チェッカー UMAREX(ウマレックス)ランキング4位
UMAREX(ウマレックス)電池チェッカー
角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー
寸法(mm)45×107×22.5測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V質量(g)67電源単四乾電池×1本使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70アズワン品番61-7345-06
1個
3,798税込4,178
当日出荷



電設・配管工事の穴あけ作業で釘を気にせず、穴あけできる
長さ(mm)457適合機種6304LR、6304R、6304RT、6305/A、63004、DA4000LR、DP4002、DP4010、8420V、HP1640FK、HP2032、6013BR、HP1620FK穿孔能力(mm)395
1本
3,598税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
1本
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(120種類の商品があります)

重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
1台
5,398税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13バッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
1台
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

センサ部をスリムにリニューアル!新形状で挟みやすさ抜群。 高調波成分まで含めて指示する真の実効値型。 CT6280を接続することで太い配線やダブル配線、4199Aの大電流測定に対応。
付属品携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032×1、取扱説明書×1表示LCD、max:4199dgt連続使用時間(時間)70機能データホールド、オートパワーセーブ、ドロッププルーフ:コンクリート上1 mの落下に耐える表示更新レート400ms直流電圧420m~600V、5レンジ、基本確度:±1%rdg、±3dgt導通(Ω)50±40以下でブザー音RoHS指令(10物質対応)対応クレストファクタ2500カウント以下は2.5(4200カウントで1.5以下へ直線的に減少)
1台
14,980税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

暗い場所でも使用できるペンシルタイプ テストリードと本体が一体になったペンシル形のDMM 黒リード棒を背面に収納、本体先端を保護するキャップ付き Ω、導通レンジはAC600Vまで過電圧。 保護
表示ディジタル/LCD、max 4199 dgt連続使用時間150h(DCV測定時)、30h(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDCV測定時)サンプルレート(回/s)2.5確度保証期間1年ダイオード順方向判定のみ、開放端子電圧 : 3.4V以下、測定電流 : 800μA以下オートパワーセーブあり(キャンセル可能)
1個ほか
8,398税込9,238
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)