hrc 硬度 45cのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
392件の「hrc 硬度 45c」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旧jis平行キー」、「キー材 材質」、「ステンレス 平行キー」などの商品も取り扱っております。
焼key(ヤッキー・新JIS両角) 南海工業ランキング1位
熱処理硬度(HRC22~30)追加工には、支障の無い硬度です。公差は新JIS規格、4面研摩加工品です。材質はS45C、防錆処理されていますので保存が利きます。
形状両角キー寸法L(mm)300材質S45C規格新JIS
1個
639税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造ランキング2位
1本
239税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

マシンキーS45C新JIS平行両角キー定尺品 日之出スッピル製造ランキング3位
沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
形状長キー材質S45C(新JISキー)
1箱(10本)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

スタッドボルト スーパーツールランキング4位
1本
339税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCOランキング5位
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引抜材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。材質/仕上機械構造用炭素鋼(S50C)公差JIS B 1301
1袋(10個)
859税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)

特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8材質S45Cねじピッチ1.25仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
幅b(mm)2高さh(mm)2公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25
1個
413税込454
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1本
96税込106
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(209種類の商品があります)

SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー材質S50C公差h9
1個
161税込177
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(148種類の商品があります)

1本
249税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1本
219税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
1本
89税込98
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(211種類の商品があります)

1本
91税込100
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(133種類の商品があります)

1パック(60個)ほか
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

沈みキーは一般の機械に用いる、プーリー、ギヤー等を回転する軸に固定するキーの事である。沈みキーの種類には、平行キー(1種、2種)、こう配キー、頭付こう配キーの3種類に分類されます。キーの材料は、一般につぎのものを使用する。JIS G3123のS20C-DまたはS45C-D(みがき棒鋼)。JIS G3201のSF55(炭素鋼鍛鋼品)。JIS G4051のS35CまたはS45C(機械構造用炭素鋼鋼材)。キーの端部の形状は、角型を一般とする。
材質S45C形状長キー
1箱(10本)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(56種類の商品があります)

材質S45C表面処理パーカー熱処理H規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
1個ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

HDZ35の溶融亜鉛メッキ(どぶメッキ)が施されたナット。 高強度ボルトにも対応。
材質S45C(H)相当材表面処理HDZ35引張強度(N/mm2)690以上(材料ベース)耐力(N/mm2)490以上(材料ベース)硬度HRC18~25(生地)ねじ規格並目・オーバータップねじ山種類メートル並目
1パック(2個)ほか
339税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
1パック(5個)ほか
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE静電容量約67(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上素線数1材質(導体)AC特性インピーダンス(Ω)75±3(Ω)
1巻(100m)
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)