ht20エルボのおすすめ人気ランキング

2026/01/23更新
20件の「ht20エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ 茶色」、「耐熱塩ビ管」、「htのり」などの商品も取り扱っております。
HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)ランキング1位
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

HTエルボ セキスイランキング2位
1個
219税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

エスロン HTクリーン継手 エルボ 20 セキスイランキング3位
形状エルボ90°材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理トラスコ品番850-6201質量(g)69
1セット(10個)
7,398税込8,138
翌々日出荷

耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイランキング4位
信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
1個
1,598税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

HE-DL HTDV継手 90°エルボ セキスイランキング5位
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状90°エルボタイプHTDV
1個
159税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状45°エルボタイプHT
1個
199税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1個
119税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐熱塩ビパイプHT-VP
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1長さ(m)2規格JIS K 6776使用温度範囲(℃)5~85
1本ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱M給水栓エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯接続ねじ種類R
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ
1本
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


セキスイHTパイプ
給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色仕様各寸法には許容差あります材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)形状パイプ茶色使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)規格JIS K6776規格最高使用温度(℃)90
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT
1個
249税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HT耐熱ソケット
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
1個
179税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)塩ビ用接着剤(HT用)
HTパイプ用接着剤です。
透明仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分テトラヒドロフラン
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)