- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- ir2020-02gのおすすめ人気ランキング
ir2020-02gのおすすめ人気ランキング
2026/02/24更新10件の「ir2020-02g」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「smc エアー レギュレーター」、「デジタルレギュレーター」、「高圧レギュレーター」などの商品も取り扱っております。
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径
Rc1/4
ボディサイズ
2
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
圧力計接続口径
Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
ボディサイズ
2
最高使用圧力(MPa)
1
テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径
Rc1/8
質量(kg)
0.14
種類
精密減圧弁
形式
基本タイプ(ハンドル)
ボディサイズ
IR1000型
感度
フルスパンの0.2%以内
空気消費量(L/minANR)
4.4以内
繰返し性
フルスパンの±0.5%以内
圧力計接続口径
Rc1/8(2ヶ所)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
供給圧力(MPa)
最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。
スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能
エラー発生時その原因、対処方法を表示
メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示
最大4台まで同時にモニタリングが可能
空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ)
排出時間や排出も操作パネルから変更可能
操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。
始動方式
直入
周囲温度(℃)
5~40
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
ボディサイズ
3
最高使用圧力(MPa)
1
管接続口径
(02)1/4
設定圧力範囲(MPa)
(2)0.01~0.8
ボディサイズ
2
設定方式
(1)エアオペレート
設定圧力範囲(MPa)
(2)0.01~0.8
ボディサイズ
3
設定方式
(1)エアオペレート
精密な圧力調整が可能です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。低圧に調圧出来ます。
全長(mm)
93
質量(kg)
0.2
取付方式
ブラケット付
使用圧力(MPa)
1.0以下
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~60
設定圧力単位
MPa
ボディサイズ
2
最高使用圧力(MPa)
1
最高使用圧力(MPa)
1
高性能、省エネ、コンパクト
接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
全長(mm)
約99(設定圧力OMPa時)
質量(kg)
250
最高使用圧力(MPa)
1
感度
フルスパンの0.1%以内
使用流体
圧縮清浄空気
繰返し性
フルスパンの±0.5%以内
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
設定圧力+0.1
圧力計接続口径
Rc1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(ただし、凍結なきこと)
高精度の圧力調節を小型サイズで実現したシングルダイヤフラム方式。
プッシュロック式のレギュレータハンドルで、調圧は軽くスムーズ。
質量(kg)
0.29
材質(本体)
アルミダイカスト
取付方式
ブラケット無し
使用温度範囲(℃)
5~60(雰囲気および使用流体)
最高使用圧力(MPa)
0.73
感度
0.001MPa
使用流体
空気
空気消費量(L/minANR)
5(2次側空気圧力0.5MPa時)
保証耐圧力(MPa)
1.03
設定圧力範囲(MPa)
0.005~0.25
給油
不要
設定圧力単位
MPa
1個
¥10,198
税込¥11,218
当日出荷
最高使用圧力(MPa)
2.0
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60(凍結なきこと)
排気機構
リリーフタイプ
小型タイプの減圧弁です。
コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。
圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します
最高使用圧力(MPa)
0.96
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
圧力計接続口径
Rc1/8
最大流量(L/min)
1100
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
(4.2MB)
圧力計
圧力計付
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷