isisのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
1,555件の「isis」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィキシングボルト」、「クランク」、「PPT袋」などの商品も取り扱っております。
2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m) なし 操作電圧(V) 24 時間定格(min) 30・10
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ISIS Driveクランクに対応したボトムブラケット。高強度の中空の鍛造クロモリシャフトと、可能な限り大きなベアリングを内蔵することで、ロスのないパワー伝達を実現しています。新たに改良された外側のシールで泥や水の侵入を防ぎます。3種類のアクスル長が選択できます。万能 - 高強度かつ高剛性。ISIS Drive用鍛造中空クロモリシャフト。内蔵できる最大のベアリングを装備。冷間鍛造アルミ製カップ。軋み音のないコンポジット製スリーブ。新しく進化した防水シーリング。クロモリ製 M15 ボルト。プラチナ サテン クロモリ仕上げ
材質 アルミ ニュートラル 質量(g) 225 タイプ ボトムブラケット 径(Φ) フレーム:BSA 互換性 ISIS 分野 ロード、 MTB
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。
標準揚程(m) 4 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s) 低速:0.0667、高速:0.4 ボタン数 押ボタン:5
1個
419,800 税込461,780
9日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ISIS Driveクランクに対応したボトムブラケット。高強度の中空の鍛造クロモリシャフトと、可能な限り大きなベアリングを内蔵することで、ロスのないパワー伝達を実現しています。新たに改良された外側のシールで泥や水の侵入を防ぎます。3種類のアクスル長が選択できます。万能 - 高強度かつ高剛性。ISIS Drive用鍛造中空クロモリシャフト。内蔵できる最大のベアリングを装備。冷間鍛造アルミ製カップ。軋み音のないコンポジット製スリーブ。新しく進化した防水シーリング。クロモリ製 M15 ボルト。プラチナ サテン クロモリ仕上げ
材質 アルミ ニュートラル 質量(g) 225 タイプ ボトムブラケット 径(Φ) フレーム:BSA 互換性 ISIS 分野 ロード、 MTB
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番 457-9763 種別 5点押ボタン式 質量(kg) 69 タイプ 2速形 電源 三相200V 定格時間(分) 20(低速)40(高速) 電源コード なし 横行モータ出力(kW) 0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min) 4・24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW) 0.9 適合横行レール幅(mm) 75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
599,800 税込659,780
5日以内出荷

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番 457-9801 種別 5点押ボタン式 質量(kg) 113 タイプ 2速形 電源 三相200V 定格時間(分) 20(低速)40(高速) 電源コード なし 横行モータ出力(kW) 0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min) 4・24 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW) 1.8 適合横行レール幅(mm) 75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
1台
739,800 税込813,780
5日以内出荷

軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質 PP(ポリプロピレン)
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カートリッジ形のボトムブラケットを取り付け(外し)するための工具です。シマノカートリッジ、ISIS用のカートリッジBBツール。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s) 低速:0.0667、高速:0.4 ボタン数 押ボタン:5
1個
549,800 税込604,780
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
種別 5点押ボタン式 タイプ 2速形 電源(V) 24 揚程(m) 4 電源 三相200V トロリー 電動走行式 定格時間(分) 20(低速)40(高速) 電源コード なし 横行モータ出力(kW) 0.4 横行速度(50/60HZ)(m/min) 4・24 巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min) 1.4・8.2/1.4・8.2 適合横行レール幅(mm) 75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150) 材質(チェーン) ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
1台
699,800 税込769,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造 IP55、押しボタン IP65 等級 125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815) 電源 3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通 定格 40/20%ED(30/10分) 周囲温度 -20℃~+40℃ 準拠規格 JIS B8815、クレーン構造規格 モーター絶縁種別型式 E種 横行速度(50Hz/60Hz)(m/s) (高速)0.400(低速)0.0667 ボタン数 5 給電方式 キャブタイヤケーブル給電
1個
539,800 税込593,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V) 3相20050Hz/60Hz 22060Hz 操作方式 非常停止+6点式(走行1速) 点数 オシボタン:7(天井クレーン用)
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
659 税込725
4日以内出荷