iv線 0.75のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
101件の「iv線 0.75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「600vビニル絶縁電線」、「iv 線」、「1.6mm IV」などの商品も取り扱っております。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ランキング1位
1巻ほか
1,998税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(264種類の商品があります)

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ランキング2位
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)300JIS規格JIS C 3307試験電圧(V/1分)1500絶縁体厚さ(mm)0.8
1巻(300m)
39,980税込43,978
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

IV電線 愛知電線ランキング3位
接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
用途屋内配線、電気機器用配線など試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
1セット(50m)ほか
9,498税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブルランキング4位
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル全長(m)300絶縁体厚さ(mm)0.8適合規格E
1巻(300m)
43,980税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブルランキング5位
1巻(10m)ほか
3,998税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(238種類の商品があります)

種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
1個
3,120税込3,432
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(58種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,998税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(192種類の商品があります)

耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
1巻(200m)ほか
7,298税込8,028
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
1個
3,020税込3,322
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(60種類の商品があります)

1巻ほか
3,798税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(246種類の商品があります)

一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品概算質量(kg/km)0.19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25
1本(10m)
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,220税込1,342
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1巻ほか
6,198税込6,818
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ(460種類の商品があります)

●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
1巻(5m)ほか
1,098税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)

自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5m)ほか
2,298税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
9,798税込10,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8外寸(mm)3.4絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2.0
1巻
829税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
8,698税込9,568
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)